Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2749589-BP Herst.-Nr.: 68581NP EAN/GTIN: 6941057465814 |
| |
|
| | |
| Intex 68581NP Sessel Empire Schwarz,Grün
Sessel Empire
Modern, aufwendig verarbeitet, dekorativ und endlos bequem, das steht für den grünen, aufblasbaren Sessel „Empire Chair“ von Intex. Die wasserfeste, beflockte Oberfläche und 2-lagig verstärkte, laminierte Vinylfolie für Seitenwände und Boden ermöglichen eine lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Der 112 x 109 x 69 cm große Sessel ist eine perfekte Kombination von Form und Farbe. Eine zusätzliche Kammer kann mit Wasser gefüllt werden, um den Stuhl zu verankern. Ideal für den Innen- und Außenbereich. Zum Aufblasen eignet sich eine handelsübliche Luftpumpe.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz,Grün · Produktabmessung, Breite: 109 cm · Produktabmessung, Höhe: 69 cm · Produktabmessung, Länge: 112 cm
Hinweis: Da es sich hier um ein Aufblasprodukt handelt, können die Maße immer nur als ungefähre Werte angegeben werden. Ebenso ist die Aufpumpzeit ein durchschnittlicher Wert, der von der gewünschten Festigkeit des Luftbettes abhängt. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 112 x 109 x 69 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grün | Produktabmessung, Höhe: | 69 cm | Produktabmessung, Länge: | 112 cm | Produktabmessung, Breite: | 109 cm | Marke: | Intex | Produkt-Art: | Sessel | UKCA-konform: | nicht relevant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Aufblasbarer Sessel, Aufblasbarer Stuhl, Luftsessel, Sessel, garten stapelsessel schwarz, garten stapelsessel, intex sessel, Intex, 68581NP, Empire |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,62* | € 29,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,02* | € 29,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,16* | € 47,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|