Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5491844 CEE-CARA Adapter 16 A 3polig 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2745922-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5491844
EAN/GTIN:
     4064161242040
Suchbegriffe:
CEE Adapter
cee adapter ip44
cee adapter
cee adapter 3polig
Sygonix SY-5491844 CEE-CARA Adapter 16 A 3polig 230 V/AC 1 St.

Sygonix CEE-CARA Adapter 16 A, 3-polig

Anschluss A: CEE-CARA-Stecker 230 V/AC, 16 A 3-polig (2P+E, 6h)
Anschluss B: Schutzkontaktsteckdose 230 V/AC, 16 A
IP44

Sygonix CEE-CARA Adapter 16 A, 3-polig.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Cara-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Herstellerfarbe: Grau,Blau · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
CEE-CARA Adapter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 116 x 68 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Cara-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau | blau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V/AC
Polzahl (num):
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CEE-CARA Adapter
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5491844, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
151
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 9,08*
€ 4,00*
ab € 6,66*
€ 9,58*
€ 3,50*
ab € 20,98*
€ 28,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.