Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 337.2010 Trennscheibe gerade 100 mm 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2738604-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     337.2010
EAN/GTIN:
     4042146273852
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
KS Tools 337.2010 Trennscheibe gerade 100 mm 25 St.

Hochleistungs-Dünntrennscheibe, Ø 100mm, 1,6mm, 25 Stück

• exakter und sauberer Schnitt
• kein Entgraten nötig
• sehr kurze Trennzeiten
• reduzierte Maschinenbelastung
• Inox-Edelstahl
Ideal einsetzbar in sehr dünnen Materialien bis 2,5 mm, Werkzeugstahl, Blech, dünnwandigen Rohren und Profilen alle Art. Geeignet für Schlossereien, Karosseriebau, Sanitär- und Heizungsbau, Klempnerei, Blechverarbeitungsbetriebe, Tischlerei, Zimmerei, Dachdeckerei, Metallverarbeitung und alle Kfz-Betriebe.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 16 mm · Dicke: 1.6 mm · Drehzahl (max.): 15250 U/min · Produktabmessung, Höhe: 1.60 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich allgemein: für dünnwandige Materialien
Bohrung Ø (D2) mm: 16.0 mm
Durchmesser D1: 100,0 mm
Form: gerade
Gewicht [g]: 1200 g
Höhe H: 1.6 mm
Körnung: sonstige
Material1: Inox
Qualität: Hochleistung
UPM max.: 15250
Variantenartikel : 337.2010

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 1.60 mm
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.60 mm
Marke:
KS Tools
Bohrungs-Ø:
16 mm
Dicke:
1.6 mm
Drehzahl (max.):
15250 U/min
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 100 mm, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 125-1,6, KS Tools, 337.2010, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
pro Packung
€ 19,90*
ab € 27,68*
€ 36,41*
6 Tage
601
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,85*
€ 41,49*
8 Tage
601
pro Packung
€ 5,99*
ab € 32,21*
€ 42,18*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,52*
€ 42,85*
Lager 102
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,36*
€ 57,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,36*
€ 68,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,14*
€ 66,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,75*
€ 63,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,92*
€ 59,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,69*
€ 56,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,39*
€ 56,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,36*
€ 51,60
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.