Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR FLIR Cx5 Wärmebildkamera -20 bis +400 °C 8.7 Hz MSX®, Integrierte LED-Lampe, WiFi, Tou


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2735096-BP
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     89401-0203
EAN/GTIN:
     4743254006119
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
FLIR FLIR Cx5 Wärmebildkamera -20 bis +400 °C 8.7 Hz MSX®,Integrierte LED-Lampe,WiFi,Touchscreen

FLIR Cx5 - Wärmebildkamera für Gefahrenbereiche

8.7 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis +400 °C
Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 70 mK

Die FLIR Cx5 ist für den Einsatz in vielen explosionsgefährdeten Umgebungen zertifiziert. Daher sind keine Genehmigungen für Schweißarbeiten wegen Gas, Dämpfen und Staub erforderlich. Dabei können T-Class-Vermessungen schnell und einfach durchgeführt werden. Mit FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) und 1-Touch Level/Span trägt die Cx5 dazu bei, potenzielle Probleme schnell zu erkennen und die Anlagenleistung zu verbessern. Die 3,5-Zoll-Touchscreen-Oberfläche ist einfach zu bedienen und die thermische Auflösung von 160 × 120 erlaubt genaue Temperaturmessungen an nahe gelegenen Zielen. Der integrierte Cloud-Dienst FLIR Ignite™ erlaubt die direkte Übertragung, Speicherung und Sicherung Ihrer Daten. So sind Ihre Aufnahmen auf allen Ihre Geräten stets verfügbar und werden sicher gespeichert. Mit der FLIR Cx5 in Ihrem Werkzeugkasten sind Sie stets bereit zur Untersuchung mechanischer und elektrischer Geräte an Ihrem Produktionsstandort.

Ausstattung:
Eine Genehmigung für Heißarbeiten an bestimmten gefährlichen Orten aufgrund von explosiven Gasen oder Staub ist nicht mehr notwendig
Präzise Temperaturmessung
160x120-Detektor
Das patentierte MSX® prägt visuelle Details in das Wärmebild ein, um ein schärferes, leichter verständliches Bild zu erzeugen
FLIR Ignite-Cloud-Konnektivität mit automatischer Übertragung, Speicherung, Sicherung und Freigabefunktion, die den Zeit- und Arbeitsaufwand drastisch reduziert
Robuste und zuverlässige Konstruktion für den professionellen Einsatz
Kompaktes und leichtes Design für sicheren, einhändigen Betrieb und Transport

Technische Daten:
Anzahl Farbpaletten: 6 · Anzahl Speicher: 5000 · Bildwiederholfrequenz: 8.7 Hz · Display-Auflösung: 160 x 120 Pixel · Fokussierung: Fix-Fokus · Gewicht: 690 g · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Schnittstellen (Typ): USB 2.0,Bluetooth®,WLAN (802.11b/g) · Schutzart: IP54 · Sichtfeld (FOV): 54° x 42° · Thermische Empfindlichkeit: 70 mK · Weitere technische Daten: Lithium-Akku: 3.7 V; 1800 mAh
Minimale Fokusierungsentfernung Thermal: 0.1 m
Minimale Fokusierungsentfernung MSX: 0.3 m · Wärmebildkamera-Besonderheiten: MSX®,Integrierte LED-Lampe,WiFi,Touchscreen

Lieferumfang:
FLIR Cx5
USB-Kabel
Gedruckte Dokumentation
Lanyard

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 235 x 100 x 95 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Display-Auflösung:
160 x 120 Pixel
Messbereich Temperatur:
-20 bis +400 °C
Marke:
FLIR
Schnittstellen (Typ):
USB 2.0 | Bluetooth® | WLAN (802.11b/g)
Schutzart:
IP54
Fokussierung:
Fix-Fokus
Wärmebildkamera-Besonderheiten:
MSX® | Integrierte LED-Lampe | WiFi | Touchscreen
Typ (Hersteller-Typ):
FLIR Cx5
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Anzahl Farbpaletten:
6
Anzahl Speicher:
5000
Bildwiederholfrequenz:
8.7 Hz
Sichtfeld (FOV):
54° x 42°
Thermische Empfindlichkeit:
70 mK
Gewicht:
690 g
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, FLIR, 89401-0203, FLIR Cx5, infrarot-kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.936,80*
€ 2.191,61*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 2.054,31*
€ 2.197,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.197,59*
€ 2.615,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.183,58*
€ 2.598,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.117,37*
€ 2.519,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.069,58*
€ 2.462,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.054,31*
€ 2.444,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.