Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 818720 Schleifpapier Körnung 180 (L x B) 280 mm x 115 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734116-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     818720
EAN/GTIN:
     4009318187201
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
kwb 818720 Schleifpapier Körnung 180 (L x B) 280 mm x 115 mm 10 St.

Schleifstreifen, HOLZ & METALL, Korund, 115 x 280 mm, gelocht, K180

Körnung: 180, fein
universal einsetzbar
für Schwingschleifer mit Absaugsystem

Schleifstreifen HOLZ & METALL, 93 x 280 mm, Korund, universell gelocht, Aluminiumoxyd bestreut, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel. Für Schwingschleifer mit Absaugsystem.

Technische Daten:
Körnung: 180 · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B) 280 mm x 115 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Marke:
kwb
Körnung:
180
Produkt-Art:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,17*
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 9,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,593* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.