Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 589359 Kreissägeblatt 250 x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2733496-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     589359
EAN/GTIN:
     4009315893594
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x30
kreissägeblatt 250 mm
kwb 589359 Kreissägeblatt 250 x 30 mm 1 St.

Spanplattenkreissägeblatt Ø 250 x 30 mm

Baukreissägeblätter für Holz mit Durchmessern von 250 bis 30 mm
Hartmetallzähne für gute Schnittergebnisse und eine lange Haltbarkeit
Erzielen eine mittlere Schnittgüte und ist damit ideal für Zuschnitte von Brennholz, Baumaterial und Spanplatten

Baukreissägeblätter von 250 bis 30 mm, mit Hartmetallzähnen, Wechselzahnstellung und positive Zahnstellung, für eine mittlere Schnittgüte, aus CV-Stahl, ideal für den universellen Einsatz, z. B. für den Zuschnitt von Brennholz, Baustellenmaterialien und Spanplatten, verwendbar mit allen gängigen Bau- und Tischkreissägen, Serie M.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 250 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
250 mm
Abmessungen, Kreissägen:
250 x 30 mm
Marke:
kwb
Bohrungs-Ø:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, kwb, 589359, sägblatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 32,98*
€ 4,00*
ab € 19,96*
€ 33,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.