| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2733368-BP Herst.-Nr.: 576090 EAN/GTIN: 4009315760902 |
| |
|
| | |
| kwb 576090 Säbelsägeblätter-Set, 9-tlg. 9 St.
Säbelsägeblätter-Set, 9-tlg.
Set mit 8 Profi-Säbelsägeblättern für Holz und Metall Unterschiedlich lange Sägeblätter für universelle Anwendung Ideal für alle groben Sägearbeiten an Holz und Metall
9-tlg. Starter-Set Säbelsägeblätter für Holz und Metall, in praktischer Aufbewahrungsdose, 4 grob gezahnte Säbelsägeblätter für Holz, HCS Kohlenstoffstahl, gehärtet, Zähne präszisionsgeschliffen und geschränkt, 2 davon mit einer Länge von 150 mm und 2 mit einer Länge von 228 mm, die Holzsägeblätter entsprechen den Bosch-Typen S644D und S1111D; 4 Sägeblätter für Metall mit einer Länge von je 115 mm, 2 grob und 2 fein gezahnt. BI-Metall, gehärtet, Zähne geschränkt gefräst, die Metallsägeblätter entsprechen den Bosch-Typen S922HF und S922EF
Technische Daten: Weitere technische Daten: Passend für Bosch Nr.: S1111D;S644D;S922HF;S922EF
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 9 St. | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 9teilig | Material (Details): | Holz;Metall | Produkt-Art: | Säbelsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,25* | € 15,98* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,22* | € 21,59* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,39* | € 22,72* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,72* | € 39,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 9 Stück (ab € 1,71* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|