Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 499092 Lochsäge 105 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2733234-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     499092
EAN/GTIN:
     4009314990928
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 105 mm
lochsäge
kwb 499092 Lochsäge 105 mm 1 St.

EASY CUT HM Lochsäge Ø105 SB

Innenausbau, Elektriker- und Installationsarbeiten, Montage von Küchenarbeitsplatten-tischen, Holzarbeiten. Durchmesser 20…105 mm, Schnitttiefe 53...60 mm. Diamantgeschliffene, hochtemperaturgelötete Hartmetallschneiden, Sechskant- oder SDS-Schäfte, 6-mm-Zentrierbohrer, kein Verbrennen der Werkstückkanten, problemlose Spanabfuhr. Für Holz(platten), (HPL-)Schichtstoffplatten, Kunststoffe, Leichtbauplatten, Gipswerkstoffe, Faserzement, Gasbeton, Holzfaserdämmplatten, Ziegel, Klinker, Mauerwerk

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 60 mm · Bohrloch-Durchmesser: 105 mm · Gewicht: 556 g · Material (Bohrer): Werkzeugstahl · Material-Eignung: Holz,Holz, kunststoffbeschichtet,Kunststoff,Laminat,Stein,Klinker,Leichtbauplatten · Weitere technische Daten: Material: Werkzeugstahl Q 235 · Schnitttiefe: min. 60 mm

Weitere Informationen:
Marke:
kwb
Material (Bohrer):
Werkzeugstahl
Material-Eignung:
Holz | Holz|ツ| kunststoffbeschichtet | Kunststoff | Laminat | Stein | Klinker | Leichtbauplatten
Bohrloch-Durchmesser:
105 mm
Arbeits-Länge:
60 mm
Gewicht:
556 g
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, kwb, 499092, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,14*
€ 32,38*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 23,37*
€ 32,40*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 39,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.