Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 453880 Axtstiel 800 mm 1400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2732974-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     453880
EAN/GTIN:
     4009314538809
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche
kwb 453880 Axtstiel 800 mm 1400 g

Axtstiel für 1.400 g, 800 mm

Eschenholz, Kuhfuß Form, gewachst

Technische Daten:
Gewicht: 1400 g · Produktabmessung, Länge: 800 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
800 mm
Marke:
kwb
Gewicht:
1400 g
Produkt-Art:
Axtstiel
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, axtstiel 80cm, kwb, 453880
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.