| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2732122-BP Herst.-Nr.: 142911 EAN/GTIN: 4009311429117 |
| |
|
| | |
| kwb Einpoliger Spannungsprüfer
Spannungsprüfer VDE, 3,5 x 100 mm
VDE GS geprüft, 150 - 250 Volt, mit optischer Anzeige, mit Clip, Iso-Kopf Klinge isoliert, zum Überprüfen ob Spannungen anliegen
Technische Daten: kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | kwb | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Typ (Hersteller-Typ): | 142911 | Produkt-Art: | Einpoliger Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 142911, spannungstester, stromtester |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,26* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,96* | € 6,61* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,71* | € 26,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|