Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 123140 Bit-Set 3teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2732039-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     123140
EAN/GTIN:
     4009311231406
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz 3tlg
kwb 123140 Bit-Set 3teilig

TORSION Bit Set, 100 mm

kein Bit-Bruch
kein Abrutschen
mit Farbkennring

Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Extra lange Ausführung 100 mm um tiefliegende oder schwer zugängliche Schrauben zu erreichen. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" E 6.3 Schaft.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
kwb
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: bit satz, bit-satz kwb, kwb, 123140, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,56*
€ 17,06*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 17,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,36*
€ 35,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,98667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.