Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 122112 Kreuzschlitz-Bit PZ 2 Stahl 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2732014-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     122112
EAN/GTIN:
     4009311221124
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
kwb 122112 Kreuzschlitz-Bit PZ 2 Stahl 1 St.

TORSION Bits, 25 mm, PZ 2

kein Bit-Bruch
kein Abrutschen
mit Farbkennring

Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Die spezielle Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Größe (Schraubendreher): PZ 2 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
kwb
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Stahl
Größe (Schraubendreher):
PZ 2
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz 2x25, pz torsions-bit, torsions-bit pz 2, kwb, 122112, kreuz-bit, creuzschlitz-Bit, KS-Bit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 3,06*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,28*
1
€ 3,50*
ab € 19,83*
€ 27,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.