| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2731502-BP Herst.-Nr.: 1341-5439 EAN/GTIN: 4250304708577 |
| |
|
| | |
| ebro TPX 330 Temperaturfühler Fühler-Typ Pt100
ebro TPX 330, stumpfer, glasummantelter Fühler
Glasummantelt
Ersatzfühler für Präzisions-Thermometer TFX 430/GFX 460.
Technische Daten: Fühler-Länge: 190 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Passend für (Details): Ebro · Produktabmessung, Ø: 8 mm
Systemvoraussetzungen: TFX 430
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 8 mm | Produktabmessung, Ø: | 8 mm | Passend für (Details): | Ebro | Marke: | ebro | Fühler-Typ: | Pt100 | Fühler-Länge: | 190 mm | Produkt-Art: | Temperaturfühler | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ebro, 1341-5439, TPX 330, thermofühler, messfühler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 291,92* | € 339,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,57* | € 340,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,21* | € 348,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,69* | € 411,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 291,57* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|