Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2730763-BP Herst.-Nr.: BOOKAG2IPH14MAXK EAN/GTIN: 8018080445934 |
| |
|
|  |  |
 | Cellularline BOOK AGENDA 2 Booklet Apple iPhone 14 Plus Schwarz
Cellularline BOOK AGENDA 2 Booklet für iPhone 14 Plus, Schwarz
Book Cover mit magnetischen Verschluss und Kunstlederoberfläche Praktische Standfunktion für Videos und Videotelefonate RFID- & NFC-Sperre: verhindert das unbefugte Scannen von kontaktlosen Karten 4 praktische und abgedeckte Kartenhalterfächer Antibakterielle Microban Technologie - bis zu 99,9 % des Bakterienwachstums auf der Oberfläche der Tasche werden abtötet und es bleibt ständig aktiv Etui enthält recyceltes Material Passend für das iPhone 14 Plus
Book Agenda ist eine funktionelle und zugleich elegante Tasche im Buchformat mit Magnetverschluss und Kunstlederoberfläche. Sie verfügt über praktische, abgedeckte Kartenhalterfächer mit "RFID & NFC Block" Technologie, die das unbefugte Scannen von kontaktlosen Karten verhindert. Mit der Standfunktion können Sie ganz bequem Videotelefonate führen oder Videos ansehen. Sie ist zudem mit der antibakteriellen Microban Technologie ausgestattet, die bis zu 99,9 % des Bakterienwachstums auf der Oberfläche der Tasche abtötet und ständig aktiv bleibt, da sie in das Material der Book Agenda Tasche integriert ist.
Technische Daten: Handy-Taschen-Besonderheiten: Standfunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe: 17 cm (6,7") · Passend für Handy-Modell: iPhone 14 Plus · Passend für Marke (Handy): Apple
Lieferumfang: Cellularline Case BOOK AGENDA 2.
Hinweis: Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Display-Größe: | 17 cm (6,7") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 17 cm (6,7") | Passend für Marke (Handy): | Apple | Handy-Taschen-Besonderheiten: | Standfunktion | Passend für Handy-Modell: | iPhone 14 Plus | Produkt-Art: | Booklet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Cellularline, BOOKAG2IPH14MAXK, BOOK AGENDA 2, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 20,11* | € 27,48* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 2,90* | ab € 20,13* | € 27,49* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 20,55* | € 28,14* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 24,44* | € 33,11* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 30,51* | € 41,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|