Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5461108 Solar-Spot mit Bewegungsmelder 10 W Neutralweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730554-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5461108
EAN/GTIN:
     4064161240343
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Sygonix SY-5461108 Solar-Spot mit Bewegungsmelder 10 W Neutralweiß Schwarz

Sygonix Solar LED-Flutlichtstrahler 10W

Solarbetrieben
Mit PIR-Sensor
Leuchtdauer einstellbar

Umweltfreundlich, unabhängig und selbsttätig
In der Garage, vor dem Haus, auf dem Betriebshof oder im Lager: Auch da, wo kein Stromanschluss vorhanden ist, schaltet sich der Sygonix Solar LED Flutlichtstrahler mittels PIR-Bewegungssensor automatisch ein und beleuchtet den gewünschten Bereich mit 10 W Leistung. Die Stromversorgung erfolgt über das Solarmodul, das mit fünf Metern Kabel und Montageset mitgeliefert wird.
Flexibel und robust
Der Sygonix Flutlichtstrahler ist im Handumdrehen installiert und lässt sich auf individuelle Bedürfnisse anpassen:, eine LED zeigt darüber hinaus den Ladezustand an. Der Strahler ist mit seinem Gehäuse aus Aluminiumguss mit Glasscheibe sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz konzipiert, das Solarmodul ist selbstredend für den Einsatz im Freien gedacht. Mit dem Ein/Aus-Schalter kann der Strahler außer Betrieb gesetzt werden.

Ausstattung:
Umweltfreundliche Aufladung per Sonnenenergie
Flexible Montagepositionen
Strahler: Für den Innen- und Außengebrauch
Solarmodul: Für den Einsatz im Freien
Mit Ein/Aus-Schalter
Solarbetrieben
Mit PIR-Sensor
Leuchtdauer einstellbar
Halterung zur Wandmontage
Separates Solarmodul mit 5 m Kabel
Einfache Installation
Aluminiumguss mit Glasoberfläche
LED zur Ladeanzeige

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Akku: 1x 3,7 V (2200 mAh) · Anzahl Leuchtmittel: 20 · Betriebsspannung: 6 V · Einstellbare Leuchtdauer max.: 8 min · Einstellbare Leuchtdauer min.: 10 s · Erfassungswinkel horizontal: 180 ° · Gewicht: 946 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Akkubetrieb,Schwenkbar,Mit Schalter,Timerfunktion,Mit Wandhalterung · Leistung: 10 W · Leuchtdauer (max.): 1.5 h · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 700 lm · Material: Aluminium Spritzguss,Glas · PIR-Erfassungswinkel (vertikal): 180 ° · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Tiefe: 104 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Solarmodul: Polykristallin
Panel-Größe: 135 x 220mm
Länge der Zuleitung: 5m
Abstrahlwinkel: 120°

Lieferumfang:
Strahler,Solarmodul mit 5 m Kabel,4x Schrauben und Dübel,Anleitung

Weitere Informationen:
Akku:
1x 3|ツ|7 V (2200 mAh)
PIR-Erfassungswinkel (vertikal):
180 °
Abmessungen:
(B x H x T) 114 x 155 x 104 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
104 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
20 x 700 lm
Leistung (Leuchmittel):
10 W
Marke:
Sygonix
Einstellbare Leuchtdauer max.:
8 min
Einstellbare Leuchtdauer min.:
10 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Anzahl Leuchtmittel:
20
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb | Schwenkbar | Mit Schalter | Timerfunktion | Mit Wandhalterung
Material:
Aluminium Spritzguss | Glas
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Leuchtdauer (max.):
1.5 h
Betriebsspannung:
6 V
Leistung:
10 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
700 lm
Gewicht:
946 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Solar-Spot mit Bewegungsmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
296
Frei Haus
ab € 35,44*
€ 49,09*
€ 4,00*
ab € 34,94*
€ 49,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.