Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Daily Use 270B LED Taschenlampe batteriebetrieben 275 lm 36 h 142 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730045-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0429
EAN/GTIN:
     4013674179183
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Ansmann Daily Use 270B LED Taschenlampe batteriebetrieben 275 lm 36 h 142 g

LED Taschenlampe Daily Use 270B batteriebetrieben

Hochwertige Qualität
Kompaktes Design
Extrem hell
Geringer Energieverbrauch

Konzipiert für den täglichen Einsatz Der Name ist Programm - die ANSMANN Daily Use 270B in hochwertiger Qualität bringt jederzeit Licht ins Dunkle. Die Taschenlampe wurde für ein breites Einsatzgebiet entwickelt ist somit ein unverzichtbarer Begleiter im Alltagsleben. Für den Hausgebrauch wie z.B. einen Kellergang, einen Abendspaziergang, bei Stromausfall, für das Ausleuchten von dunklen Ecken und Räumen, beim Aufräumen, Renovieren, beim Umzug, um auf sich Aufmerksam zu machen oder bei vielen anderen Gelegenheiten - die Daily Use 270B ist Ihre Taschenlampe. Kompakt und superhell Die kompakte ist so klein, dass sie garantiert überall Platz findet - ob in der Handtasche, im Werkzeugkoffer oder in der Lenkertasche des Fahrrads. Trotz der geringen Abmessungen und des leichten Gewichts ist diese Hochleistungstaschenlampe erstaunlich hell: Zur maximalen Lichtausbeute ist die Power-LED mit einer konvexen Linse ausgestattet, welche das Licht homogen verteilt. Durch die stufenlose Fokussierung kann zudem zwischen Punktlicht und breitflächiger Ausstrahlung einfach gewechselt werden. Die Leuchte erreicht eine Helligkeit von und eine Leuchtweite von . Praktisch & gut Der Energieverbrauch der Daily Use 270B Taschenlampe ist erstaunlich gering. Die Energiequelle (3× Micro AAA / LR03 Batterien - im Lieferumfang enthalten) liefert für bis zu Licht. Das Gehäuse besteht aus äußerst robustem Flugzeugaluminium und steckt auch Staub, Erschütterungen und Stürze aus großer Höhe locker weg. Die Lieferung erfolgt im Set inklusive Ansmann Alkaline-Batterien und Trageschlaufe.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Gewicht: 142 g · Herstellerfarbe: Schwarz/Silber · Leuchtdauer (High): 5 h · Leuchtdauer (Low): 36 h · Leuchtdauer (max.): 36 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 96 m · Leuchtweite (Low): 29 m · Lichtstrom (High): 275 lm · Lichtstrom (Low): 25 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 132 mm · Produktabmessung, Ø: 31 mm · Schutzart: IPX4 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Taschenlampe Daily Use 270B,3× Micro AAA / LR03 Batterien,Handschlaufe,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 31 mm x 132 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Silber
Produktabmessung, Ø:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
132 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
200 lm - 499.9 lm
Marke:
Ansmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IPX4
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
96 m
Leuchtweite (Low):
29 m
Leuchtdauer (max.):
36 h
Leuchtdauer (High):
5 h
Leuchtdauer (Low):
36 h
Lichtstrom (High):
275 lm
Lichtstrom (Low):
25 lm
Gewicht:
142 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: metalltaschenlampe ansmann, taschenlampe, led-taschenlampe 200 lumen, Ansmann, 1600-0429, Daily Use 270B, Stablampe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 8,22*
€ 11,88*
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 13,10*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 13,10*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 9,49*
€ 13,67*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.