Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCK2016T2T-QW Werkzeugset Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Winkelschleifer, Akku, Akku-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2729948-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCK2016T2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048750612
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
DEWALT DCK2016T2T-QW Akku-Schlagbohrschrauber,Akku-Winkelschleifer,Akku,Akku-Ladegerät Werkzeugset 7teilig

54 Volt Akku-Schlagbohrschrauber-Set (DCD 999, DCG 418, 2x DCB 546 und DCB 116)

Das Dewalt-Set besteht aus einem Akku-Schlagbohrschrauber, einem Akku-Winkelschleifer, zwei Akku´s und einem Schnellladegerät.

DCD 999 Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber

Doppelter Vorteil beim Einsatz von XR FLEXVOLT-Akkus anstelle gängiger 18 Volt XR-Akkus
Sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf
Innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung
Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen und optimal ausgerichtetem Lichtkegel
Sehr kompakte Abmessungen durch innovative, elektronisch gesteuerte Drehmoment-kupplung und damit problemloser Einsatz auch bei eingeengten Platzverhältnissen
Ergonomisch gummierter Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
Einsetzbar mit alle 18 Volt Li-Ion XR- und XR-Flexvolt-Akkus (nicht im Lieferumfang)
Verlängerter Zusatzhandgriff zur besseren Kontrolle des gesteigertem Drehmoments
Gürtelhaken garantiert in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz
Technische Daten:
Akku-Technologie: 18 Volt XR- und XR-Flexvolt Akkus aller Ah-Klassen
Leerlaufdrehzahl: 0 - 450 / 1.300 / 2.000 min-1
Leerlaufschlagzahl: 0 - 8.600 / 25.500 / 38.250 min-1
Max. Drehmoment (h / w): 127 / 68 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein: 55 / 15 / 16 mm
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Gewicht (bei Einsatz eines 5 Ah bzw. 6 Ah-Akkus): 2,2 bzw. 2,6 kg
Schalldruckpegel (LPA): 97 (db(A)
Schallleistungspegel (LWA): 108 (db(A)
K-Wert (Schallleistung): 3,0 (db(A)
Vibrationen (bei Bohren in Metall): 2,5 m/s2
K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s2


DCG 418 Akku-Winkelschleifer

Durch Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module ist eine Abgabeleistung von bis zu 2.300 Watt erreichbar
Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
Perform & Protect: Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeugs
Perform & Protect: Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle, sobald der Schalter losgelassen wird
Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung
Sicherer und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung auch unter Last
Schrägverzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen
Schnellspannmutter - für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
Flaches und äußerst robustes Getriebegehäuse
Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
Technische Daten:
Akku-Technologie: 54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Leerlaufdrehzahl (min-1): 9.000
Max. Scheibendurchmesser (mm): 125
Antriebsspindel: M14
Gewicht inkl. 108 Wh Akku in kg: 3,2
Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen (m/s²): 5,9
Schalldruckpegel (dB(A)): 84
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 1,5
Schallleistung (dB(A)): 95
Unsicherheitsfaktor (dB(A)): 3,0


DCB 546 Akku

Die innovativen Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und sind auch in weitgehend allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment einsetzbar
Sehr hohe Akku-Leistung von 108 Wh und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum
Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
Mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 6,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18 Volt-Schaltung)
Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
Passend für alle DeWALT XR Akku-Maschinen mit 54 Volt sowie mit 18 Volt (außer Bandsäge DCS 371 sowie Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Radio)
Technische Daten:
Akku-Spannung und -Kapazität: 54 bzw. 18 Volt bei max. 6,0 Ah
Akku-Leistung: 108 Wh
Abmessungen (L x B x H): 13,0 x 8,0 x 9,5 cm
Gewicht: 1,25 kg

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Akku-Schlagbohrschrauber,Akku-Winkelschleifer,Akku,Akku-Ladegerät · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig

Lieferumfang:
1x Akku-Schlagbohrschrauber DCD 999,1x Akku-Winkelschleifer DCG 418,2x XR FLEXVOLT-Akkus DCB 546: 54 Volt / 108 Wh Akkus (Li-Ion) mit LED-Kapazitätsanzeige,1 x System-Schnellladegerät DCB 116: Geeignet für alle XR-Akkus von 10,8 bis 54 Volt,1x T STAK-Box Standard,1x T STAK-Box II

Weitere Informationen:
Marke:
DEWALT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Getriebe-Art (LOV):
3-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. 2. Akku | inkl. Ladegerät
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Akku-Schlagbohrschrauber | Akku-Winkelschleifer | Akku | Akku-Ladegerät
Bohr-Durchmesser (max.):
Holz: 55 mm | Metall: 15 mm | Stein: 16 mm
Produkt-Art:
Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, dewalt 18 v akku-winkelschleifer, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer dewalt, DEWALT, DCK2016T2T-QW, werkzeug-set, werkzeug-satz, werkzeug-sortiment
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 735,09*
€ 849,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 758,31*
€ 849,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,66*
€ 849,88*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 890,98*
€ 986,02*
Frei Haus
ab € 908,71*
€ 999,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,02*
€ 1.173,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,05*
€ 1.132,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,76*
€ 1.105,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,22*
€ 1.074,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,98*
€ 1.060,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCK856P4-QW
ab € 1.706,80*
Ähnlich
DeWalt
DCK422P3-QW
ab € 934,23*
Ähnlich
DeWalt
DCK384P2T-QW
ab € 606,31*
Ähnlich
DeWalt
DCK853P4-QW
ab € 1.746,41*
Ähnlich
DeWalt
DCK2050E2T-QW
ab € 432,12*
Ähnlich
DeWalt
DCK2062E2T-QW
ab € 318,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.