Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaxus Glow-X LED Mini-Taschenlampe mit Gürtelclip batteriebetrieben 300 lm 40 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2716600-BP
Hersteller:
     Eaxus
Herst.-Nr.:
     48181
EAN/GTIN:
     4260634748181
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Eaxus Glow-X LED Mini-Taschenlampe mit Gürtelclip batteriebetrieben 300 lm 40 g

Eaxus Mini Taschenlampe Glow-X mit 1 T6-LED

Mit einer T6-LED, 300 lm
200 m Reichweite
3 Lichtmodi und Zoom
Dimmbar

Die Mini Taschenlampe Glow-X von Eaxus ist ein echter Allrounder. Sie verfügt über eine superhelle T6 LED, die neutralweiß leuchtet. Sie ist der ideale Begleiter bei Camping-, Jagd- und Angelausflügen, Nachtwanderungen oder bei Arbeiten in der heimischen Werkstatt. Außerdem ist sie auch ideal als Notfallleuchte bei Stromausfall.

Ausstattung:
Lichtmodi: super helles Licht, schwaches Licht, Blinklicht
Zoomfunktion: Die Größe des Lichtkegels kann stufenlos angepasst werden
Extrem leicht und griffig, äußerst robust und langlebig
Kompaktes Mini-Design mit Befestigungsclip.

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterietyp: Mignon (AA) · Gewicht: 40 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 200 m · Lichtstrom (High): 300 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit Gürtelclip · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 1 x AA 1,5 Volt Batterie (nicht enthalten)

Hinweis:
Benötigte AA-Batterie nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Abmessungen:
(Ø x L) 25 mm x 90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
0.1 cm - 9.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
200 lm - 499.9 lm
Marke:
Eaxus
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit Gürtelclip
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
200 m
Lichtstrom (High):
300 lm
Batterietyp:
Mignon (AA)
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Mini-Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: led-taschenlampe aa, taschenlampe, Eaxus, 48181, Glow-X, Stablampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,62*
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 6,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.