Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-33C Schweißklemme Kupfer Klemmbereich max.: 46 mm Länge: 196.80 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706022-BP
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-33C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Mueller Electric BU-33C Schweißklemme Kupfer Klemmbereich max.: 46 mm Länge: 196.80 mm 1 St.

"The Big Brute" Heavy-duty Welding Crocodile Clip

300 A
Kupfer

"The Big Brute" BU-33C ist eine Hochleistungs-Schweißklemme, die zur Erdung in Hochstromanwendungen verwendet wird.

Ausstattung:
Solid Copper Body
Solid copper lug for secure attachment for up to 300 MCM size wire.
Steel Spring
Zinc Plated Steel Screw

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kupfer · Klemmbereich max.: 46 mm · Nennstrom: 300 A · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 63.50 mm · Produktabmessung, Länge: 196.80 mm

Lieferumfang:
"The Big Brute" Heavy-duty Welding Clip

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 196.80 x 35 x 63.50 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produktabmessung, Höhe:
63.50 mm
Produktabmessung, Länge:
196.80 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Nennstrom - gerundet:
300 A
Marke:
Mueller Electric
Herst.-Teilenr.:
BU-33C
Typ (Hersteller-Typ):
BU-33C
Nennstrom:
300 A
Klemmbereich max.:
46 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schweißklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme, Mueller Electric, BU-33C, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 23,52*
€ 37,22*
1
€ 4,00*
ab € 26,90*
€ 37,28*
5
Frei Haus
ab € 31,90*
€ 38,58*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 31,38*
€ 42,09*
2 Tage
28
1
€ 14,99*
ab € 28,12*
€ 42,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,44*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 6,80*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P4243-0
ab € 7,05*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-48-2
ab € 5,71*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1166-60-0
ab € 6,26*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P2240-2
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.