Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2700452-BP Herst.-Nr.: BT061900 EAN/GTIN: 4042146778111 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT061900 BT061900 Seitenschneider 160 mm
Seitenschneider
lange, flache-halbrunde Backen für den Zugriff auch an beengten Stellen mit Schneide und Brennerloch ergonomische 2-Komponentengriffe mit Abrutschschutz für beständige Arbeitsergebnisse Länge 16 cm Der BRILLIANT TOOLS Seitenschneider BT061900 mit 2-Komponenten Griff, bietet sicheren Halt. Die Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet und Sorgen für eine hohe Standzeit. Eine optimierte Übersetzung sorgt für ermüdungsfreies, leichtgängiges Arbeiten und damit höchste Ergonomie. Der Seitenschneider ist ideal geeignet zum Schneiden von harten und weichen Drähten und ist aus Spezial-Werkzeugstahl geschmiedet.
UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART
In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!
Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Technische Daten: Gewicht: 227 g · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge L in mm: 160.0 mm Gewicht [g]: 227 g
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | Brilliant Tools | Herst.-Teilenr.: | BT061900 | Gewicht: | 227 g | Produkt-Art: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,49* | € 6,54* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,80* | € 7,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,90* | € 7,10* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,83* | € 7,10* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,14* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|