Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223261 Strom Verlängerungskabel Weiß 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2697345-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223261
EAN/GTIN:
     4047443489203
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 3,0 m weiß
Hama 00223261 Strom Verlängerungskabel Weiß 3 m

Verlängerungskabel mit Eurostecker, für innen, 3 m, Weiß

Verlängerungskabel mit Stecker und Kupplung
Robust und stabil: Kupplung und Stecker sind angespritzt
3 m, weiß

Stromkabel-Verlängerung, ideal wenn die Stromquelle zu weit entfernt ist und das elektrische Gerät an Ort und Stelle verbleiben soll

Ausstattung:
Robust und stabil: Kupplung und Stecker sind angespritzt, das sorgt für eine lange Kabellebensdauer sowie Zugentlastung und verhindert Kabelbruch
Genoppte Oberfläche für eine griffige und angenehme Haptik.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Euro-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Euro-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 3 m · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Kabeltyp: H03VVH2-F
Max. Anschlussleistung: 575 W
Aderanzahl: 2
Adernquerschnitt: 0,75 mm²

Lieferumfang:
Verlängerungskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Euro-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Euro-Kupplung
Marke:
Hama
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
1
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 3 meter, stromverlängerungskabel weiss, Hama, 00223261, Verlängerungskabel mit Eurostecker, für innen, 3 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,57*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,58*
€ 3,50*
ab € 19,95*
€ 25,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.