Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.08 mm CTB9308/4AO 250 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2685528-BP
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTB9308/4AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Camdenboss Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.08 mm CTB9308/4AO 250 St.

CamdenBoss CTB9308/4AO 4 Way 12A Pluggable Top Entry Header Open 5.08mm Pitch

Inhalt: 250 St.

Polzahl Gesamt: 4

Ausstattung:
Vertical body style
12A current rating, 380V voltage rating
Solder termination
PCB mounting
2.5mm²wire size
Tinned brass contact material
Polyamide 66 housing material, green colour
110°C working temperature
Polarised mouldings
UL94-V0 flame retardant moulding
2.5mm²cable entry
Anti solder wicking
Guided pin alignment
Manufacturer's part CTB9308/4AO

Technische Daten:
AWG max.: 12 · Anschluss (Bauelemente): Löten,Print · Nennstrom: 12 A · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 5.08 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Nennstrom - gerundet:
12 A
Marke:
Camdenboss
Polzahl Gesamt:
4
Anschluss (Bauelemente):
Löten | Print
Herst.-Teilenr.:
CTB9308/4AO
Typ (Hersteller-Typ):
CTB9308/4AO
Nennstrom:
12 A
AWG max.:
12
Rastermaß:
5.08 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss, CTB9308/4AO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,40628*
€ 0,52856*
Lager 102
250
250
Frei Haus
ab € 0,42432*
€ 0,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,48672*
€ 0,5792
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,48432*
€ 0,57634
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,42432*
€ 0,50494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 137,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.