Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressif ESP32-S3-DevKitC-1-N8 Entwicklungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2685020-BP
Hersteller:
     Espressif
Herst.-Nr.:
     ESP32-S3-DevKitC-1-N8
EAN/GTIN:
     4064161239057
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Espressif ESP32-S3-DevKitC-1-N8 Entwicklungsboard

Espressif ESP32-S3-DevKitC-1-N8

Flash: 8 MB QD

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 3.3 V · Bluetooth Version: 5.0 · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Länge: 62.74 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Speicher-Typ: FLASH · Speicherkapazität: 8 MB · WLAN (TV): b/g/n

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Produktabmessung, Länge:
62.74 mm
Produktabmessung, Breite:
25.4 mm
Marke:
Espressif
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Speicher-Typ:
FLASH
Speicherkapazität:
8 MB
Ausgangsspannung:
3.3 V
WLAN (TV):
b/g/n
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,35*
€ 19,44*
€ 4,00*
ab € 25,43*
€ 36,64*
Lager 102
144
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 36,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.