Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Pro3 3900 612626 Elektrische Zahnbürste Schwarz, Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638250-BP
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     612626
EAN/GTIN:
     8006540760277
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Oral-B Pro3 3900 612626 Elektrische Zahnbürste Schwarz,Rose

Oral-B Pro 3900 inkl. 2. Handstück schwarz/rosè

Visueller 360°-Andruckkontrolle
3 Reinigungsmodi
Integrierter 2-Minuten-Timer

Erleben Sie Oral-B, die von Zahnärzten weltweit am häufigsten verwendete Zahnbürstenmarke. Das elegante Handstück der elektrischen Zahnbürste Pro 3 hilft Ihnen so zu putzen, wie es Ihr Zahnarzt empfiehlt: Der Timer hilft, Ihre Zähne professionell 2 Minuten lang zu putzen und benachrichtigt Sie alle 30 Sekunden, den Putzbereich zu wechseln. Während Sie einfach nur die Zahnbürste im Mund bewegen, erledigt der einzigartige runde Bürstenkopf von Oral-B den Rest. Er entfernt bis zu 100 % mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste und sorgt für gesünderes Zahnfleisch. Die Zahnbürste verfügt außerdem über eine 360°-Andruckkontrolle. Sie leuchtet rot auf und verringert die Putzgeschwindigkeit, wenn Sie zu fest putzen. Die Oral-B Pro 3 eignet sich hervorragend für alle, die auf eine elektrische Zahnbürste umsteigen möchten, um ihre Mundgesundheit zu verbessern.

Ausstattung:
Tiefenreinigung und gesünderes Zahnfleisch dank 3D-Technologie und visueller 360°-Andruckkontrolle
Für eine Reinigung, die begeistert - entfernt Bakterien und bis zu 100 % mehr Plaque als eine Handzahnbürste
3 Reinigungsmodi: Tägliche Reinigung, Aufhellen und Sensitiv
Der Lithium-Ionen-Akku hält mit einer Vollladung mehr als 2 Wochen
Der integrierte 2-Minuten-Timer hilft dabei, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten

Technische Daten:
Aufsteckbürsten: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz,Rose · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
2 Handstücke,Ladestation,Sensitive Clean Aufsteckbürste,CrossAction Aufsteckbürste,Anleitung

Weitere Informationen:
Aufsteckbürsten:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rose
Marke:
Oral-B
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Produkt-Art:
Elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.