Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Frankfurt LED-Lichtleiste LED 22 W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638237-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     501317
EAN/GTIN:
     4002940021011
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste 5000k
lichtleiste led
Heitronic Frankfurt LED-Lichtleiste LED 22 W Neutralweiß Weiß

LED Lichtleiste FRANKFURT 22W starr 1449x36x22,8mm 4000K 1,8m Anschlussleitung mit Eurostecker, 200mm Verbindungsleitung und Clips beiliegend

Erweiterbare, miteinander verbindbare Unterbauleuchten
Bis zu 12 Leuchten verbindbar
Integriertes Vorschaltgerät

Ausstattung:
Robustes PC Gehäuse, mit Ein-/Ausschalter
Matte Lichtaustrittsfläche
180 cm Netzanschlusskabel mit Eurostecker und 15cm
Verbindungskabel, inkl. Montagematerial
Erweiterbare, miteinander verbindbare Unterbauleuchten, bis zu 12
Integriertes Vorschaltgerät

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 380 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Erweiterbar · Leistung: 22 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 1900 lm · Material: PC · Produktabmessung, Breite: 22.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 1449 mm · Raum (Lampen): Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Stil (Lampen): Junges Wohnen · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Farbwiedergabeindex 80 Ra
nicht dimmbar

Lieferumfang:
LED Lichtleiste FRANKFURT,Montagematerial,Verbindungsstecker,Anschlusskabel 180 cm,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1449 x 22.8 x 36 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
1449 mm
Produktabmessung, Breite:
22.8 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1900 lm
Leistung (Leuchmittel):
22 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Erweiterbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
PC
Raum (Lampen):
Küche
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Stil (Lampen):
Junges Wohnen
Zuleitungslänge:
180 cm
Lichtstrom Gesamt:
1900 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
22 W
Lichtfarbe:
4000 K
Schutzklasse:
II
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
LED-Lichtleiste
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste, Heitronic, 501317, Frankfurt, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.