Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Detmold Unterbauleuchte LED 7 W Neutralweiß Weiß, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638231-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     501319
EAN/GTIN:
     4002940021035
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 230v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Heitronic Detmold Unterbauleuchte LED 7 W Neutralweiß Weiß,Silber

LED Unterbauleuchte mit Steckdose 1-fach DETMOLD 7W

Aluminiumfarbenes Gehäuse mit EU Steckdose und Schalter
Klemmleiste unter abnehmbarer, weißer Kunststoffabdeckung (PMMA)
Inklusive Schutzscheibe, Ein-/Ausschalter

Ausstattung:
Matte Lichtaustrittsfläche
Fuer den Innenbereich

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Gewölbt · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 570 g · Herstellerfarbe: Weiß,Silber · Leistung: 7 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 420 lm · Material: Aluminium,PMMA · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 679 mm · Raum (Lampen): Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Stil (Lampen): Junges Wohnen · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
LED Unterbauleuchte mit Steckdose 1-fach DETMOLD,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 679 x 87 x 49 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Silber
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
679 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
420 lm
Leistung (Leuchmittel):
7 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Gewölbt
Leuchtfarben:
Neutralweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium | PMMA
Raum (Lampen):
Küche
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Stil (Lampen):
Junges Wohnen
Lichtstrom Gesamt:
420 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
7 W
Lichtfarbe:
4000 K
Schutzklasse:
I
Gewicht:
570 g
Produkt-Art:
Unterbauleuchte
Weitere Suchbegriffe: Heitronic, 501319, Detmold, Batterieleuchte, Schrankbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,38*
€ 22,38*
€ 8,50*
ab € 18,73*
€ 27,00*
Lager 102
1373
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 38,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
28206
ab € 18,26*
Ähnlich
Heitronic
501318
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.