Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Juno 37421 LED-Außenwandleuchte 6 W LED Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638200-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     37421
EAN/GTIN:
     4002940374216
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Heitronic Juno 37421 LED-Außenwandleuchte 6 W LED Anthrazit

LED Wandleuchte JUNO antharzit 6W warmweiss

Aus wetterfestem Aluminium-Druckguss
Ausstrahlungswinkel: 120 Grad
Lichtleistung: 280 Lumen
Für den Innen- und Aussenbereich IP54

Ausstattung:
Mittlere Lebensdauer: 20000 Stunden
Lichtfarbe: 3000 Kelvin, warmweiss
5 warmweisse Epistar SMD LED
integriertes LED Vorschaltgeraet
inkl. Befestigungsmaterial

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 710 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Leistung: 6 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 320 lm · Material: Aluminium Druckguss · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm · Raum (Lampen): Haus/Garage · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED Wandleuchte JUNO,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 210 x 50 x 135 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Warmweiß
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium Druckguss
Lichtstrom Gesamt:
320 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Gewicht:
710 g
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,02*
€ 30,02*
€ 8,50*
ab € 25,26*
€ 35,24*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 36,79*
€ 50,51*
Lager 102
294
Frei Haus
ab € 36,57*
€ 50,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
37420
€ 57,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.