Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Borneo 500053 Deckenleuchte, Wandleuchte GU10 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638192-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500053
EAN/GTIN:
     4002940016802
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Heitronic Borneo 500053 Deckenleuchte,Wandleuchte GU10 Anthrazit

Wand- und Deckenleuchte BORNEO 2-lampig anthrazit GU10 LED max. 2x4W

Korpus aus wetterfestem Aluminium-Druckguss
Für austauschbare Leuchtmittel GU10 2x max. 10W LED
Für den Innen-und Aussenbereich IP65

Ausstattung:
Farbe: anthrazit
Spannung 230V
Leistung: max. 10W LED
Klare Lichtaustrittsflaeche
2-flammig (einstellbar)
Lieferung ohne Leuchtmittel

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Zylindrisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 959 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Aluminium Druckguss · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Produktabmessung, Ø: 67 mm · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
Wand- und Deckenleuchte BORNEO 2-lampig,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 67 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Ø:
67 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP65
Bauform (Leuchten):
Zylindrisch
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium Druckguss
Stil (Lampen):
Modern/Design
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
959 g
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.