Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED bedrahtet Blau Rund 3 mm 750 mcd 30 ° 12 mA 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637956-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10551824
EAN/GTIN:
     4064161237299
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
led bedrahtet tru components
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Blau Rund 3 mm 750 mcd 30 ° 12 mA 5 V

3 mm 5 V-LED Blau

Für Meldeleuchten
Sonstige Lichtquellen
Integrierter Strombegrenzungswiderstand

Helle LED mit Standard-Richtwirkung. Mit integriertem Widerstand zur Strombegrenzung. TTL-kompatibel - benötigt bei 5-V-Versorgung keine externe Strombegrenzung.

Ausstattung:
UV-resistentes Kunstharz
Integrierter Widerstand zur Strombegrenzung
TTL-kompatibel

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Durchlassspannung U(F): 5 V · Durchlassstrom I(F): 12 mA · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Blau · Lichtstärke I(V): 750 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Wellenlänge: 470 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
470 nm
Farbe:
blau
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Durchlassstrom I(F):
12 mA
Durchlassspannung U(F):
5 V
Lichtstärke I(V):
750 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10551824, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1795
3
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,70*
3
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.