Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 3000 mcd 30 ° 8 mA 3 V, 13 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637943-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10551772
EAN/GTIN:
     4064161237169
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet tru components
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 3000 mcd 30 ° 8 mA 3 V,13 V

5 mm LED Gelb mit variabler Spannung 3 - 13 V

Für Meldeleuchten
Sonstige Beleuchtungen

Ausstattung:
Sehr helle LEDs
5 mm runde Standard-Richtwirkung
UV-resistenter Kunstharz
LED mit variabler Spannung
Kosteneffizient (spart Platz und Kosten für Widerstände)
Glasklare Ausführung

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Durchlassspannung U(F): 3 V,13 V · Durchlassstrom I(F): 8 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 3000 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Wellenlänge: 590 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
590 nm
Farbe:
gelb
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Durchlassstrom I(F):
8 mA
Durchlassspannung U(F):
3 V | 13 V
Lichtstärke I(V):
3000 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10551772, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1859
3
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,71*
3
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.