Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Desktop PC CR-PC0061 Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Graphics 730 Win 11 Pro CR-PC006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637849-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-PC0061
EAN/GTIN:
     4250236825267
Suchbegriffe:
Joy-it
CR-PC0061
PC
PCs
Joy-it Desktop PC CR-PC0061 Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Graphics 730 Win 11 Pro CR-PC0061

Joy-it CR-PC0061 Desktop PC

Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-12400) 12. Gen. (Alder Lake) (6 x 4.4 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 730
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Mit dem kompakten Desktop-PC von Joy-it statten Sie Ihr Büro mit einem flexiblen und kostengünstigen Allrounder aus. Ob als Office-Gerät, als Medienzentrale für Ihr gesamtes Heim oder für den alltäglichen Gebrauch in Produktions- und Verwaltungsumgebungen, dieses System ist die ideale Wahl.

Das liegt nicht nur an seinem leistungsfähigen Intel® Core™ i5 Prozessor, sondern auch an der M.2 SSD-Festplatte, mit welcher das Betriebssystem in Windeseile hochgefahren ist und zu Ihrer Verfügung steht. Der großzügig bemessene, 16 GB Arbeitsspeicher unterstützt die hohe Performance der CPU.

Über den rückseitigen HDMI und DisplayPort lassen sich bis zu zwei Monitore gleichzeitig betreiben, wobei die 16 GB DDR4 RAM dafür sorgen, dass Sie an mehreren Programmen zur selben Zeit arbeiten können, ohne dass der PC Sie ausbremst. Verschiedene Anschlüsse sind dabei komfortabel am Gehäuse platziert, sodass Sie leichten Zugriff darauf haben. So befinden sich Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon direkt an der Vorderseite des Geräts, um den einfachen Anschluss eines Headsets z. B. für die Videotelefonie vornehmen zu können.

Besonderheit: Serielle Schnittstelle

Dieses System wurde vom Hersteller mit einer separaten, 9-poligen, seriellen Schnittstelle ausgestattet. Hierdurch eignet es sich für eine Vielzahl spezieller Anforderungen, wie zum Beispiel:
Anschluss von Barecodescannern
Anschluss von Überwachungskameras
Steuerung von CNC Fräsen
Ansteuerung von Messgeräten
Kommunikation mit Mikrocontrollern und Spezialbauten
Steuerung von Robotern
Einsatz in Werkstätten und Produktionsumgebungen

Windows® 11 Pro ist bereits auf der SSD vorinstalliert und sofort betriebsbereit.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 3.6 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 200 W · Modell PCs: CR-PC0061 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 730 · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte SSD · Produktabmessung, Breite: 101 mm · Produktabmessung, Höhe: 312 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-12400 Prozessor (18 MB Cache, bis zu 4,40 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 18 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5-12400 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,DVI,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.0,USB 3.2 Gen 1,VGA · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein

Lieferumfang:
PC,Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
400 mm
Produktabmessung, Höhe:
312 mm
Produktabmessung, Breite:
101 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.5 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Marke:
Joy-it
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Farbe:
schwarz
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | DVI | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | PS/2
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Pro
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
12. Gen. (Alder Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Speicher-Technologie:
DDR4
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
200 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-12400 Prozessor (18 MB Cache|ツ| bis zu 4|ツ|40 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Modell PCs:
CR-PC0061
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics 730
Prozessor / Model:
i5-12400
Gewicht:
3.6 kg
Prozessor / Cache:
18 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 538,88*
€ 617,23*
Frei Haus
ab € 705,61*
€ 783,96*
Frei Haus
ab € 535,53*
€ 783,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,23*
€ 734,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,12*
€ 728,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,71*
€ 704,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,08*
€ 683,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,88*
€ 641,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.