Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2637849-BP Herst.-Nr.: CR-PC0061 EAN/GTIN: 4250236825267 |
| |
|
| | |
| Joy-it Desktop PC CR-PC0061 Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB RAM 1 TB SSD Intel UHD Graphics 730 Win 11 Pro CR-PC0061
Joy-it CR-PC0061 Desktop PC
Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-12400) 12. Gen. (Alder Lake) (6 x 4.4 GHz) Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM Speicher: 1 TB SSD Grafik: Intel UHD Graphics 730 Betriebssystem: Windows® 11 Pro
Mit dem kompakten Desktop-PC von Joy-it statten Sie Ihr Büro mit einem flexiblen und kostengünstigen Allrounder aus. Ob als Office-Gerät, als Medienzentrale für Ihr gesamtes Heim oder für den alltäglichen Gebrauch in Produktions- und Verwaltungsumgebungen, dieses System ist die ideale Wahl.
Das liegt nicht nur an seinem leistungsfähigen Intel® Core™ i5 Prozessor, sondern auch an der M.2 SSD-Festplatte, mit welcher das Betriebssystem in Windeseile hochgefahren ist und zu Ihrer Verfügung steht. Der großzügig bemessene, 16 GB Arbeitsspeicher unterstützt die hohe Performance der CPU.
Über den rückseitigen HDMI und DisplayPort lassen sich bis zu zwei Monitore gleichzeitig betreiben, wobei die 16 GB DDR4 RAM dafür sorgen, dass Sie an mehreren Programmen zur selben Zeit arbeiten können, ohne dass der PC Sie ausbremst. Verschiedene Anschlüsse sind dabei komfortabel am Gehäuse platziert, sodass Sie leichten Zugriff darauf haben. So befinden sich Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon direkt an der Vorderseite des Geräts, um den einfachen Anschluss eines Headsets z. B. für die Videotelefonie vornehmen zu können.
Besonderheit: Serielle Schnittstelle
Dieses System wurde vom Hersteller mit einer separaten, 9-poligen, seriellen Schnittstelle ausgestattet. Hierdurch eignet es sich für eine Vielzahl spezieller Anforderungen, wie zum Beispiel: Anschluss von Barecodescannern Anschluss von Überwachungskameras Steuerung von CNC Fräsen Ansteuerung von Messgeräten Kommunikation mit Mikrocontrollern und Spezialbauten Steuerung von Robotern Einsatz in Werkstätten und Produktionsumgebungen
Windows® 11 Pro ist bereits auf der SSD vorinstalliert und sofort betriebsbereit.
Technische Daten: Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Gewicht: 3.6 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 200 W · Modell PCs: CR-PC0061 · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 730 · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte SSD · Produktabmessung, Breite: 101 mm · Produktabmessung, Höhe: 312 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-12400 Prozessor (18 MB Cache, bis zu 4,40 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 18 MB · Prozessor / Generation: 12. Gen. (Alder Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5-12400 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,DVI,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),PS/2,RJ45,USB 2.0,USB 3.0,USB 3.2 Gen 1,VGA · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein
Lieferumfang: PC,Anleitung
Hinweis: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 400 mm | Produktabmessung, Höhe: | 312 mm | Produktabmessung, Breite: | 101 mm | Integriertes Laufwerk: | DVD-Brenner | Prozessor-Taktfrequenz: | 6 x 2.5 GHz / max. 4.4 GHz | Arbeitsspeicher (Titel): | 16 GB RAM | SSD 1 (Titel): | 1 TB SSD | SSD 1 Typ: | SSD | SSD Kapazität (Gesamt): | 1024 GB | Marke: | Joy-it | Schnittstellen: DisplayPort: | 1 x | Schnittstellen: DVI: | 1 x | Schnittstellen: HDMI: | 1 x | Schnittstellen: VGA: | 1 x | Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: | 2 | Prozessor / Anzahl Kerne: | 6 x | Anzahl USB Typ A 2.0: | 6 x | Anzahl USB Typ A 3.0: | 2 x | Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: | 2 x | Farbe: | schwarz | Separater Grafikadapter: | Nein | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | DisplayPort | DVI | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | PS/2 | On-Board Grafikadapter: | Ja | On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): | Intel | Betriebssystem (nur für Titel): | Win 11 Pro | PC-Besonderheiten: | Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD | Prozessor / Marke: | Intel | Prozessor / Generation: | 12. Gen. (Alder Lake) | Prozessor / Serie: | Intel® Core™ i5 | Speicher-Technologie: | DDR4 | Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): | 4.4 GHz | Betriebssystem / Version: | Windows® 11 Pro | Leistung Netzteil: | 200 W | Prozessor: | Intel® Core™ i5-12400 Prozessor (18 MB Cache|ツ| bis zu 4|ツ|40 GHz) | Prozessor / Taktfrequenz: | 2.5 GHz | Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: | 1 x | Schnittstellen: PS/2: | 2 x | Schnittstellen: seriell: | 1 x | Arbeitsspeicherkapazität: | 16 GB | Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: | 64 GB | Arbeitsspeicher / Typ: | DDR4-RAM | SSD 1 Kapazität: | 1 TB | SSD 1 Anschluss: | M.2 PCIe NVMe | Modell PCs: | CR-PC0061 | On-Board Grafikadapter (Modell): | UHD Graphics 730 | Prozessor / Model: | i5-12400 | Gewicht: | 3.6 kg | Prozessor / Cache: | 18 MB | Produkt-Art: | Desktop PC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |