Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2637490-BP Herst.-Nr.: 28016110 EAN/GTIN: 4010312501795 |
| |
|
| | |
| Eltako WSZ110DSS-16A Mobiler Stromzähler 1 St.
Mobiler Wechselstromzähler, MID geeicht
Mobiler Wechselstromzähler mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung. Für Innen- und Außenbereich geeignet. Maximalstrom 16A. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Gehäuse-Abmessungen 110x70x35mm, Anschlussleitung 1,5m (incl. Stecker und Kupplung). Genauigkeitsklasse B (1%). Dieser mobile Wechselstromzähler misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und dem Ausgang fließenden Stromes. Der Eigenverbrauch von nur maximal 0,4 Watt Wirkleistung wird nicht gemessen und nicht angezeigt. Alle 30 Sekunden schaltet das Display für 5 Sekunden von der aufgelaufenen Wirkenergie in kWh auf den Momentanverbrauch in Watt um. Der Anlaufstrom ist 20mA. Das Display kann nur mit Stromversorgung abgelesen werden. Der Verbrauch ist jedoch nichtflüchtig gespeichert und wird nach einem Stromausfall sofort wieder angezeigt. Die Digitalanzeige hat 7 Stellen. Bis 99999,99kWh werden zwei Nachkomma stellen angezeigt. Ab 100000,0kWh nur noch eine. Der Leistungsbezug wird mit einer 2000-mal je kWh blinkenden LED angezeigt. Technische Daten: Betriebsspannung: 230V, 50Hz, erweiterter Bereich -20%/+15%. Bemessungsstrom: 16A. Zählerstrombereich: Referenzstrom Iref (Grenzstrom Imax): 0,25-5 (32)A. Eigenverbrauch Wirkleistung: 0,4 W. Anzeige: LC-Display 7 Stellen, davon 1 oder 2 Dezimalstellen. Genauigkeitsklasse für ±1%: B. Anlaufstrom entsprechend Genauigkeitsklasse B: 20mA. Betriebstemperatur: -25/+55°C. Schutzart Gehäuse: lP54, Stecker und Kupplung: IP44. Kabelquerschnitt: 3x2,5mm². Kabellänge incl. Stecker und Kupplung: 1,50m. Mechanische Umgebungsbedingungen: Klasse M1. Elektromagnetische Umgebungsbedingungen: Klasse E2.
Weitere Informationen: | | Marke: | Eltako | Typ (Hersteller-Typ): | WSZ110DSS-16A | ETIM FeatureGroupID: | EC001506 | Produkt-Art: | Mobiler Stromzähler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,63* | € 77,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,65* | € 77,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,43* | € 78,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,11* | € 81,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,67* | € 113,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|