Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curver DECO Bin 240640 Mülleimer 40 l (B x H x T) 250 x 610 x 420 mm Silber, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2636541-BP
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     240640
EAN/GTIN:
     3253922340304
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Curver DECO Bin 240640 Mülleimer 40 l (B x H x T) 250 x 610 x 420 mm Silber,Schwarz 1 St.

E-COM - DECO Bin SLIM 40L, schwarz / silber metallic

Abfallbehälter mit verstärktem Fußpedal und Müllbeutelhaltering
Elegante schlanke Form
Ideal für schmale Stellplätze
Resistent gegen Beulen & Fingerabdrücke

Elegant, modern und schlank - ein Supermodell der Deco Bin-Reihe! Dank seiner Form passt der 40 Liter Slim Bin-Abfalleimer leicht in enge Räume und kann in kleinen Haushalten eingesetzt werden. Alternativ können Sie drei Abfalleimer zusammenstellen, um ein großartiges Recyclingzentrum für die Küche oder den Abstellraum zu schaffen. Ein großes, komfortables Pedal und eine verdeckte Abfallbeutelhalterung machen die Benutzung zum Vergnügen. Wenn praktische Vorrichtungen so gut aussehen, warum nicht einen Hauch von Stil in Ihr Zuhause bringen!

Ausstattung:
Komfortables Pedal
Leicht zu reinigen
Rostfrei

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 610 mm · Produktabmessung, Tiefe: 420 mm · Volumen: 40 l

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 610 x 420 mm
Volumen:
40 l
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
420 mm
Produktabmessung, Höhe:
610 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Curver
Produkt-Art:
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, curver tretabfalleimer 40 liter, tret abfalleimer, curver tret-abfalleimer, Curver, 240640, DECO Bin, mülleimer, restmüll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 50,40*
€ 69,51*
€ 4,00*
ab € 41,31*
€ 69,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.