Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curver DECO Bin 240642 Mülleimer 30 l (B x H x T) 390 x 510 x 290 mm Silber, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2636538-BP
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     240642
EAN/GTIN:
     3253922164245
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Curver DECO Bin 240642 Mülleimer 30 l (B x H x T) 390 x 510 x 290 mm Silber,Schwarz 1 St.

E-COM - DECO Bin METALLIC'S 30L MONO mit Pedal, rechteckig, silber

Abfallbehälter in hochwertiger Metall-Optik
Mit innovativer Müllsackhalterung
Mit 2-Komponenten-Deckel
Mit Fußpedal

Dieser 30 Liter umfassende Deco Bin-Abfalleimer in klassischer rechteckiger Form ist eine gute Wahl für eine kleine oder mittelgroße Küche. Mit seinem großen und robusten Pedal und der verdeckten Beutelhalterung macht er den Gebrauch zum Vergnügen. Wenn praktische Vorrichtungen so gut aussehen, warum nicht einen Hauch von Stil in Ihr Zuhause bringen!

Ausstattung:
Stabiles Pedal
Anti-Geruchsdeckel
Leicht zu reinigen
Kein Fingerabdruck
Rrostfrei
Dellenfrei

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 510 mm · Produktabmessung, Tiefe: 290 mm · Volumen: 30 l

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 390 x 510 x 290 mm
Volumen:
30 l
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
290 mm
Produktabmessung, Höhe:
510 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
Curver
Produkt-Art:
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 30l eckig, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Curver, 240642, DECO Bin, mülleimer, restmüll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 42,19*
€ 59,61*
€ 4,00*
ab € 32,69*
€ 59,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.