Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curver DECO Bin 240638 Mülleimer 30 l (B x H x T) 390 x 510 x 290 mm Silber, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2636537-BP
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     240638
EAN/GTIN:
     3253922165167
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Curver DECO Bin 240638 Mülleimer 30 l (B x H x T) 390 x 510 x 290 mm Silber,Schwarz 1 St.

E-COM - DECO Bin METALLICS 30L DUO, schwarz / silber metallic

Abfallbehälter in hochwertiger Metall-Optik
2-Komponenten-Deckel zum Verschluss von Gerüchen
2 herausnehmbaren Inneneimer (10L + 18L)
Müllbeutel-Fixier-Ösen und Farbklammern

Dieser rechteckige Treteimer ist eine komfortable Recyclinglösung. Er hat zwei Inneneimer mit einem Fassungsvermögen von 10 Litern und 18 Litern und wird mit einem Satz farbiger Clips geliefert, um Ihnen die Mülltrennung zu erleichtern. Alternativ können die beiden Fächer herausgenommen werden, und der Abfalleimer kann dann als 30 Liter-Abfalleimer mit einem Fach verwendet werden. Wenn praktische Vorrichtungen so gut aussehen, warum nicht einen Hauch von Stil in Ihr Zuhause bringen!

Ausstattung:
Komfortables Pedal
2 Inneneimer
Farbige Clips inklusive
Leicht zu reinigen
Kein Fingerabdruck
Rostfrei
Dellenfrei

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 510 mm · Produktabmessung, Tiefe: 290 mm · Volumen: 30 l

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 390 x 510 x 290 mm
Volumen:
30 l
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
290 mm
Produktabmessung, Höhe:
510 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Marke:
Curver
Produkt-Art:
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 30l eckig, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, Curver, 240638, DECO Bin, mülleimer, restmüll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 44,89*
€ 63,13*
€ 4,00*
ab € 33,03*
€ 63,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.