Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 37824 H0 Diesellok BR 221 der DB, MHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2635723-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     37824
EAN/GTIN:
     4001883378244
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Märklin 37824 H0 Diesellok BR 221 der DB, MHI

H0 Diesellok BR 221 der DB, MHI

Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)
Schwere Metallausführung
Mit neuer Telex-Kupplung, vorne und hinten digital schaltbar
Zentral eingebauter Hochleistungsantrieb
Alle 4 Achsen über Kardan angetrieben
Mit Spielewelt Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen

Vorbild: Schwere dieselhydraulische Mehrzwecklokomotive Baureihe 221. Deutsche Bundesbahn (DB). Grundfarbgebung ozeanblau/elfenbein. Lok-Betriebsnummer 221 120-9. Betriebszustand um 1985.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut. 4 Achsen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Spitzensignal an Lokseite 2 und 1 jeweils separat digital abschaltbar. Doppel-A-Licht-Funktion. Führerstand- und Maschinenraumbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Mit neuer Telex-Kupplung vorne und hinten jeweils separat digital schaltbar. Kupplungswalzer. Seitlich und frontal angesetzte Griffstangen aus Metall. Mit Lokführer im Führerstand 1. Länge über Puffer 21 cm. Das passende Containerwagen-Set mit der Artikelnummer 47680 wird ebenfalls exklusiv für die MHI angeboten. Einmalige Serie.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (Fahrgestell): Fahrgestell + Aufbau aus Metall · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: H0 · Epoche: IV · Kupplung: Telex-Kupplung · LüP / LüK: 210 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Digital AC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Märklin
Kupplung:
Telex-Kupplung
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell + Aufbau aus Metall
Bahngesellschaft:
DB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
210 mm
Herst.-Teilenr.:
37824
Epoche:
IV
Strom-System:
Digital AC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Märklin, 37824
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 343,14*
€ 406,69*
Frei Haus
ab € 371,16*
€ 435,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,69*
€ 483,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,17*
€ 483,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,53*
€ 470,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,70*
€ 443,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
47680
ab € 245,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.