Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TU110 Senioren-Handy SOS-Funktion Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2634936-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TU110EXC
EAN/GTIN:
     5025232891863
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Panasonic KX-TU110 Senioren-Handy SOS-Funktion Blau

Panasonic KX-TU110EXC Seniorenhandy

Dual-SIM
Kamera
Taschenlampenfunktion
Große Tasten
Hörgerätekompatibel
SOS-Funktion

Das Mobiltelefon KX-TU110 von Panasonic speziell für Senioren überzeugt mit einem Farbdisplay mit großen Symbolen, SOS-Taste, Taschenlampenfunktion und langlebigem Akku, Der ideale Alltagsbegleiter für ältere Nutzer.

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 1000 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Anschlüsse (Details): Micro-USB,Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 3.0 · Display-Auflösung: 160 x 128 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 1.8 Zoll · GSM-Frequenz: 900 MHz,1800 MHz · Gesprächs-Zeit (max.): 300 min · Gewicht: 81.5 g · Handy-Besonderheiten: SOS-Funktion · Herstellerfarbe: Blau · Kamera integriert: Ja · Mobilfunk-Standard: GSM/2G · Netzbetreiber, Vertragsart: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · Notruftaste (Ja/Nein): Ja · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 114 mm · Speicherkartenslots: microSDHC Karte · StandBy-Zeit (max.): 225 h

Lieferumfang:
Handy, Akku, Netzteil, Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Bluetooth Version:
3.0
Bluetooth:
Ja
Abmessungen:
(L x B) 114 mm x 51 mm
Display-Diagonale (cm):
4.6 cm
Speicherkartenslots:
microSDHC Karte
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
114 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
1.8 Zoll
Display-Auflösung:
160 x 128 Pixel
Marke:
Panasonic
GSM-Frequenz:
900 MHz | 1800 MHz
Farbe:
blau
Notruftaste (Ja/Nein):
Ja
Handy-Besonderheiten:
SOS-Funktion
Mobilfunk-Standard:
GSM/2G
Akku-Kapazität:
1000 mAh
Anschlüsse (Details):
Micro-USB | Headsetstecker - Mini-Phone 3|ツ|5 mm
Gesprächs-Zeit (max.):
300 min
Kamera integriert:
Ja
Netzbetreiber, Vertragsart:
Ohne Vertrag|ツ| frei für alle Netze
StandBy-Zeit (max.):
225 h
Gewicht:
81.5 g
Produkt-Art:
Senioren-Handy
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, panasonic großtastenhandy, großtastenhandy, handy 1500mah, Panasonic, KX-TU110EXC, KX-TU110, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,03*
€ 42,84*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 30,61*
€ 42,85*
€ 3,50*
ab € 53,86*
€ 72,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.