Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

maxCamp 168950 CEE Adapterkabel 230 V, 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633284-BP
Hersteller:
     maxCamp
Herst.-Nr.:
     168950
EAN/GTIN:
     7618403079955
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
cee adapterleitung
maxCamp 168950 CEE Adapterkabel 230 V,400 V 1 St.

CEE Adapterkabel 1.5m, Stecker CEE16 5p / Kupplung CEE16 3p IP44

Seite 1: Stecker CEE16 5-polig 400 V
Seite 2: Kupplung CEE16 3 polig 230 V

CEE Adapterkabel 1.5 m, Stecker CEE16 5p / Kupplung CEE16 3p, IP44.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 3polig · Anzahl Adern: 3 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Nennspannung: 230 V,400 V · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 3polig
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Marke:
maxCamp
Schutzart:
IP44
Nennspannung:
230 V | 400 V
Anzahl Adern:
3
Produkt-Art:
CEE Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: maxCamp, 168950, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 33,69*
€ 4,00*
ab € 23,88*
€ 33,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.