|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2632316-BP Herst.-Nr.: 10993 EAN/GTIN: 5702017417714 |
| |
|
|  |  |
 | 10993 LEGO® DUPLO® 3-in-1-Baumhaus
LEGO® DUPLO® 10993 3-in-1-Baumhaus
Kleine Abenteurer entdecken unzählige Möglichkeiten, Spaß zu haben, während sie das LEGO DUPLO 3in1 Baumhaus (10933) Spielzeug zum Bauen für Kleinkinder ab 3 Jahren erforschen. Dieses Set ist vollgepackt mit Aktivitäten und Funktionen für Kleinkinder, die es zu entdecken gilt, und es lässt sich auf 3 verschiedene Arten zusammensetzen, um Kinder kreativ werden zu lassen.
Mit diesem LEGO DUPLO Set bauen Kinder zunächst mit den Steinen den ultimativen Abenteuerspielplatz mit 3 Ebenen, einer superlangen Rutsche und einer wackeligen Brücke zum Überqueren. Wenn Regenwolken aufziehen, verwandelt sich das Modell in ein gemütliches Baumhaus. Das dritte Modell besteht aus 2 Baumhäusern mit jeweils einer Rutsche sowie aus einem Garten, in dem die Kinder helfen Obst ernten und sie dann mit dem niedlichen Seilzug in das Baumhaus zu befördern. Dieses Lern-Spielzeug zum Bauen für Kinder ab 3 Jahren wird mit einer Vielzahl von Spielfiguren geliefert, darunter 5 LEGO DUPLO Figuren, die eine Oma und 4 Kinder darstellen, sowie ein Vogel, eine Katze und ein Eichhörnchen als Spielzeugtiere. Mit einer Reihe von kreativem Zubehör können sich die kleinen Baumeister selbst ausdrücken, während sie grenzenlose, fantasievolle Geschichten erfinden.
Alle LEGO DUPLO Lernspielzeuge sind so konzipiert, dass sie die Kleinsten begeistern und ihre sozialen, motorischen und kreativen Fähigkeiten fördern. Dieses Konstruktionsspielzeug ist eine tolle Geschenkidee zum Geburtstag oder zu einem besonderen Anlass für Kleinkinder ab 3 Jahren.
Das Hauptmodell ist 43 cm hoch, 54 cm breit und 22 cm tief. Enthält 126 Teile.
Ausstattung: Dieses LEGO DUPLO 3in1 Baumhaus Spielzeug für Kleinkinder ab 3 Jahren besteht aus einem Baumhaus, das für endlosen Spielspaß auf 3 verschiedene Arten umgebaut werden kann Mit diesem Set aus LEGO DUPLO Bausteinen können Vorschulkinder und Eltern 3 Kulissen nachbauen: einen 3-stöckigen Spielplatz mit Rutsche, ein gemütliches Baumhaus und eine Gartenszene Mit demselben Set können Kinder auch eine wunderschöne Gartenszene kreieren; dieses Set bietet unendlich viele Stunden Spaß und Kreativität Die Kinder können spielerisch viel entdecken und ihre eigenen Geschichten erfinden, während sie ihre Selbstdarstellung, ihr Gruppenspiel, ihre sozialen, kreativen und feinmotorischen Fähigkeiten verbessern Enthält eine Großmutter und 4 DUPLO Figuren sowie 3 Tiere und jede Menge Zubehör, damit Eltern mit ihrem Kleinkind Geschichten nachspieln können Das Zubehör in diesem DUPLO Set besteht aus Spielzeug-Picknick-Elementen, einer Gitarre, einem Regenschirm, einem Skateboard, einem Helm sowie einer Spielzeug-Schubkarre und einem Kürbis Dieses pädagogische Lernspielzeug ist ein kreatives erstes LEGO DUPLO Set oder eine besondere Geschenk für Kleinkinder und Kinder ab 3 Jahren
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 3-in-1-Baumhaus · Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre · LEGO Teile: 126 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 3 Jahre | LEGO Teile: | 126 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | 3-in-1-Baumhaus | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, 10993, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 53,78* | € 67,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 55,52* | € 69,16* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 58,06* | € 71,45* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 61,63* | € 75,48* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 61,51* | € 75,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|