WISO Steuer 2023 Vollversion, 1 Lizenz Windows,Mac Steuer-Software
WISO Steuer 2023
Inklusive Steuerratgeber als PDF (ca. 460 Seiten) Kostenlose Online-Updates für das Steuerjahr 2022 Kostenloser Telefonsupport
Alles für Ihre automatische Steuererklärung 2022 für Windows u. Mac
Nur bei WISO Steuer – die Steuer-Automatik Einfach gemacht: WISO Steuer 2023 füllt den Großteil der Steuererklärung 2022 automatisch für dich aus.
Einmal zahlen, überall nutzen Ob am PC oder Mac, auf dem Smartphone, mit dem iPad oder im Browser. Alle Daten sind immer aktuell – auf allen Geräten. Ohne zusätzliche Kosten.
Hol dir dein Geld zurück! WISO Steuer meistert jeden Fall. Auch für Selbständige, Anleger oder Vermieter. Denn die Software erklärt alles leicht verständlich per Video. Und die einfache Bedienung ist sogar vom TÜV geprüft.
NUR HIER: AUTOMATISCH AUSGEFÜLLT Intelligente Übernahme der Steuerdaten aus den Vorjahresversionen Steuer-Start, Steuer-Mac und Steuer-Sparbuch; automatisch vorausgefüllte Erklärung mit Daten vom Finanzamt und aus dem Bankkonto, papierlose Abgabe auch ohne eigenes ELSTER-Zertifikat u.v.m.
STEUERN SPAREN Über 150 Videos mit Tipps, umfangreiche Steuerspar-Hilfe, exakte Berechnung der Erstattung, Steuerbescheid-Prüfer, Planspielmodus, Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung u.v.m.
KOMFORT Abgabe der Steuererklärung mit ELSTER oder als Ausdruck, automatische Bescheidprüfung mit Einspruchsvorschlag, Vorlagen und Musterschreiben, Schnell-Rechner für Netto-Gehalt, Auswahl der günstigsten Steuerklasse, Erbschaft, Riester u.v.m.
POWER-FUNKTIONEN Einnahmen-Überschuss-Rechnung, digitales Fahrtenbuch, Gewerbe- und Umsatzsteuer (Erklärung und Voranmeldung), gesonderte Feststellung, Lohnsteuer-Anmeldung u.v.m.
EINKOMMENSTEUER-ERKLÄRUNG 2022 Mit Hauptvordruck und allen Anlagen: Vorsorgeaufwand, Sonderausgaben, Außergewöhnliche Belastungen, Haushaltsnahe Aufwendungen, Energetische Maßnahmen, Mobilitätsprämie, Sonstiges, AV, N, N-Gre, N-AUS, Kind, Unterhalt, KAP, KAP-BET, KAP-INV, R, R-AUS, R-AV / bAV, SO, FW, V, G, S, L, 13a, AV13a, EÜR, AVEÜR, SZ, LuF zur EÜR, Zinsschranke, 34a, 34b, AUS, K, U, WA-ESt, Corona-Hilfen
Ausstattung: Erledigt die Einkommensteuer-Erklärung 2022 mit allen Einkunftsarten und Formularen Abgabe der Steuererklärung als amtlich anerkannter Ausdruck oder per Internet (ELSTER) Für Selbstständige: Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR), Umsatzsteuer-Voranmeldung, Umsatz- und Gewerbesteuer-Erklärung, Lohnsteuer-Anmeldung, Fahrtenbuch Feststellungserklärung 2022 für Erbengemeinschaften und BGB-Gesellschaften Hunderte Steuertipps Über 150 Videos mit Tipps rund um die Steuererklärung Sofortige Anzeige der Erstattung/Nachzahlung nach jeder Eingabe Automatischer Vergleich des amtlichen Steuerbescheids mit der Programmberechnung Musterschreiben für die Korrespondenz mit dem Finanzamt Zahlreiche Rechner für jede Gelegenheit (Gehalt, Abfindung, Erbschaft, Kfz-Steuer, Riester uvm.) Praxisnahes Bedienbuch als PDF Inklusive Steuer-Ratgeber als PDF (ca. 460 Seiten), gedruckte Fassung kostenlos bestellbar auf buhl.de Inklusive kostenfreier Updates für das Steuerjahr 2022 Kostenloser Telefonsupport Kostenlose Apps für Smartphone und Tablet (Android und iPhone/iPad)
Technische Daten: Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): Steuer · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Plattform (Software): Windows,Mac · Sprachen: Deutsch · Version: 2023
Lieferumfang: Inkl. CD und Bedienbuch als PDF.
Systemvoraussetzungen: Windows 10, 11, macOS ab 10.15 (Catalina)
Hinweis: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Weitere Informationen:  |  | Sprachen: | Deutsch | Lizenztyp: | Vollversion, 1 Lizenz | Plattform (Software): | Windows | Mac | Ausführung (allgemein): | Steuer | Anzahl Lizenzen: | 1 | Version: | 2023 | Produkt-Art: | Steuer-Software |
|