Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2626744-BP Herst.-Nr.: 022406 EAN/GTIN: 4006190224062 |
| |
|
|  |  |
 | Wiking 022406 H0 PKW Modell Renault R4 Parisienne
H0 Renault R4 Parisienne
Dieser R4 versprühte Pariser Haute-Couture Die Franzosen zeigten Stil – der R4 in der schmucken Ausführung des Parisienne machte es möglich. Dieser Edel-R4 mit seinen schmucken, kontrastierenden Flanken sollte das sinnfällige Ergebnis einer neuen Zielgruppenansprache werden. 1963 wollten die Renault-Entscheider endlich mehr Frauen hinter das Steuer des R4 gebracht wissen – das neu gestaltete Haute-Couture-Modell mit spezieller Musterung konnte von interessierten Kundinnen dann 48 Stunden lang getestet werden. Aus den Haute-Couture-Autos wurden schließlich die Parisienne-Modelle. Gerade dieses Modell zeigt viel über das Autoverständnis der französischen Automobilisten. In Deutschland ging’s deutlich pragmatischer zu, zählte der „R4“ doch einst zu den beliebten, weil wendigen und kostengünstigen Kleinwagen aus ausländischer Produktion – ein typisches Familienauto eben. Anfangs noch ein kleiner, eher unauffälliger Kühlergrill, war der französische Kompaktwagen mit praktischer Heckklappe zu Produktionszeiten schnell eine wirkliche Alternative zu Käfer & Co., eben ein Alltags- und Gebrauchsauto ohne Sentimentalitäten.
Karosserie dunkelgrün, Flanken hellelfenbein mit Korbmusteroptik, Inneneinrichtung ockerbraun mit schwarzem Lenkrad. Fahrgestell in schwarz, Frontscheinwerfer transparent, Heckleuchten rottransparent eingesetzt. Felgen silber. Kühlergrill mit Rahmen und Logo silber. Fenstereinfassungen schwarz, Blinker orange bedruckt, Türgriffe silber, Tankdeckel und Schriftzug „Parisienne“, heckseitiger Schriftzug „4 Parisienne“ in schwarz.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): R4 Parisienne · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): PKW Modell · Baugröße: H0 · Epoche: III · Fahrzeughersteller: Renault · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen:  |  | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | PKW Modell | Fahrzeughersteller: | Renault | Ausführung (allgemein): | R4 Parisienne | Epoche: | III | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wiking, 022406, Renault R4 Parisienne |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,04* | € 18,66* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,59* | € 18,67* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 16,11* | € 20,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|