Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 100-100-261 AquaSave Pro 220 Viereckregner 220 m² (max.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626614-BP
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     100-100-261
EAN/GTIN:
     5010646064163
Suchbegriffe:
Viereckregner
viereckregner
Hozelock 100-100-261 AquaSave Pro 220 Viereckregner 220 m² (max.)

Rechtecksprinkler AquaSave PRO 220 m²

Wassersparend mit Durchflußregulierung
Gezielte Steuerung der Beregnungsfläche
Beregnungsfläche 220 m² für kleine bis mittlere Gärten
Mit 3D-Steuerung

Viereckregner mit stabilem Standfuß für eine Bewässerungsfläche von bis zu 220 m². Ideal für kleine bis mittlere Gärten.
Ausgestattet mit einer 3D-Steuerung, mit der sich dieser Regner exakt an die Form und Größe jedes Gartens anpassen lässt. So lässt sich beispielsweise die Sprühreichweite mit einem Durchflussregler einstellen, durch Drehen des Regulierknopfes bestimmen Sie den Durchfluss zum Sprinkler und damit die Reichweite. Dieser Drehknopf ermöglicht auch das komplette Absperren der Wasserzufuhr, um die Spritze nass zu bewegen oder Spritzwerkzeuge zu wechseln. Die Sprühbreite lässt sich auch einfach über die einzelnen Düsen auf jeder Seite des Sprüharms einstellen, die für eine größere oder kleinere Sprühbreite einzeln ein- oder ausgeschaltet werden können. Die Sprührichtung lässt sich ebenfalls leicht einstellen. Über den Schieber auf der Oberseite des Regners können Sie ganz einfach bestimmen, ob auf 1 oder 2 Seiten des Regners bewässert werden soll und wie groß die zu bewässernde Fläche sein soll. Die PRO-Modelle haben außerdem ein völlig neues Motormodell, bei dem das Wasser am Motor vorbeiströmt und ein Sieb mit extra großer Filterfläche, um ein Verstopfen des Motors zu verhindern.

Ausstattung:
Bewässerungsfläche von bis zu 220 m²
Mit Durchflussregler für Menge und Reichweite
Ein Drehknopf ermöglicht das komplette Absperren der Wasserzufuhr
Sprühbreite über die einzelnen Düsen auf jeder Seite des Sprüharms einstellbar
Düsen für eine größere oder kleinere Sprühbreite einzeln ein- oder ausgeschaltbar
Sprührichtung leicht einstellbar
Über Schieber auf der Oberseite des Regners einstellbar, ob auf 1 oder 2 Seiten des Regners bewässert werden soll und wie groß die zu bewässernde Fläche sein soll
Inkl. Sieb mit extra großer Filterfläche, um ein Verstopfen des Motors zu verhindern.

Technische Daten:
Beregnete Fläche (max.): 220 m² · Flächenart: Viereck · Herstellerfarbe: Grau,Gelb,Rot · Passend für (Details): alle handelsübiche Steckkupplungen · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 128 mm · Produktabmessung, Tiefe: 488 mm · Schlauch-Anschluss: 12,7 mm (1/2”) Ø,Steckkupplung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 102 x 128 x 488 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Gelb | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
488 mm
Produktabmessung, Höhe:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Passend für (Details):
alle handelsübiche Steckkupplungen
Beregnete Fläche (Bereich):
220 m² (max.)
Marke:
Hozelock
Schlauch-Anschluss:
12|ツ|7 mm (1/2”) Ø | Steckkupplung
Flächenart:
Viereck
Beregnete Fläche (max.):
220 m²
Produkt-Art:
Viereckregner
Weitere Suchbegriffe: Hozelock, 100-100-261, AquaSave Pro 220
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 17,81*
€ 26,09*
1 Tag
84
1
€ 5,50*
ab € 19,10*
€ 26,11*
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 19,11*
€ 26,12*
3 Tage
51
1
€ 5,59*
ab € 19,21*
€ 26,16*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 29,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.