| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2626457-BP Herst.-Nr.: 019902 EAN/GTIN: 4045914199026 |
| |
|
| | |
| IWH 019902 mit Mikrofaserpad 1 St. Scheibenreiniger
Scheibenreiniger mit Mikrofaserpad
Langer Griff;Passt sich dank des beweglichen Kopfes der Scheibe an Austauschbare Mikrofaserpads 13x9 cm
Dieser Scheibenreiniger ist perfekt, um die Innenscheiben Ihres Fahrzeugs schnell und eff ektiv zu reinigen. Mit dem langen Griff und dem schwenkbarem Kopf können Sie problemlos die gesamte Windschutzscheibe erreichen. Der hochwertiger Mikrofaserbezug ist ideal für die Reinigung beschlagener Scheiben, oder auch für Staub und Schmutz. Waschbar in der Waschwaschine bei 40°C.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 390 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 390 mm | Marke: | IWH | Produkt-Art: | Scheibenreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IWH, 019902, mit Mikrofaserpad, poliermittel, glanzmittel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,77* | € 5,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,18* | € 5,92* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,78* | € 6,06* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,44* | € 16,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,51* | € 24,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|