Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05150183001 Feilen-Satz, 6-teilig 9783 Schaumstoffeinlage Pferd Feilen Set 1 Länge 405 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626325-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05150183001
EAN/GTIN:
     4013288225368
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Wera 05150183001 Feilen-Satz, 6-teilig 9783 Schaumstoffeinlage Pferd Feilen Set 1 Länge 405 mm 1 St.

Feilen-Satz, 6-teilig 9783 Schaumstoffeinlage Pferd Feilen Set 1

6-teiliger Feilen-Satz (1 PFERD Vierkantfeile PF1142 250 H2, 1 PFERD Halbrundfeile Spitz PF 1152SP 250 H2, 1 PFERD Rundfeile PF1162 250 H2, 1 PFERD Flachstumpffeile PF1112 250 H2, 1 PFERD Dreikantpfeile PF 1132 250 H2, 1 PFERD Feilen-Bürste HBF ST 0,15), in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage für den Tool Rebel Werkstattwagen. Breite x Höhe x Tiefe: ohne Werkzeug 344 x 30 x 392 mm, mit Werkzeug 344 x 42 x 392 mm.

Technische Daten:
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 405 mm

Lieferumfang:
1x 9783 Schaumstoffeinlage PFERD Feilen Set 1, 6-teilig, 1x PFERD Werkstattfeile vierkant PF1142 250 H2: 250, 1x PFERD Werkstattfeile halbrund-spitz 1152SP 250 H2: 250, 1x PFERD Werkstattfeile rund 1162 250 H2: 250, 1x PFERD Werkstattfeile flachstumpf 1112 250 H2: 250, 1x PFERD Werkstattfeile dreikant 1132 250 H2: 250, 1x PFERD Feilenbürste HBF Stahl-Draht Ø 0,15: 232, 1x 9883 Schaumstoffeinlage PFERD Feilen Set 1, ohne Werkzeug: 344.0x30.0x392.0

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 405 x 360 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
405 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Produkt-Art:
Feilen-Satz
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
34
€ 5,99*
ab € 62,11*
€ 75,44*
€ 4,90*
ab € 60,92*
€ 75,47*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 62,73*
€ 76,11*
2 Tage
34
€ 5,50*
ab € 62,86*
€ 76,29*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 70,10*
€ 84,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05150130001
ab € 1.552,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.