Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima R7FS 7-Kanal Empfänger 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626183-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2020017
EAN/GTIN:
     4250650953829
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Absima R7FS 7-Kanal Empfänger 2,4 GHz

7-Kanal Empfänger "R7FS" passend für "CR7P" 2.4 GGz Fernsteuerung

7 Kanäle
2.4 GHz Protokoll: ANT
Kleine Einbaumaße

Dieser Empfänger verwendet die neue AFHDS 2.4 GHz ANT Frequenztechnologie und ist mit einer Größe von 35 x 23.3 x 13.3 mm sehr kompakt im Design (Empfehlung: zur Verwendung in einer Empfängerbox).

Ausstattung:
2.4 GHz Protokoll: ANT
Passend für: CR7P und andere Fernsteuerungen mit ANT Technologie
Distanz: 300 m
Antennentyp: Außenliegend
Wasserdicht: Nein
Failsafe: Ja (in Verbindung mit Fernsteuerung).

Technische Daten:
Anzahl Kanäle (Details): 7 · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 8 g · Modell-Name: R7FS · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.3 mm · Produktabmessung, Länge: 23.3 mm · Weitere technische Daten: Power: 3.5 - 9.0 V
Temperaturbereich: -10 °C - +60 °C

Lieferumfang:
1 St. 7-Kanal Empfänger "R7FS",Volt-Sensorkabel.

Systemvoraussetzungen:
Nicht mit anderen Übertragungssystemen kompatibel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 23.3 x 35 x 13.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
13.3 mm
Produktabmessung, Länge:
23.3 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Absima
Herst.-Teilenr.:
2020017
Modell-Name:
R7FS
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Anzahl Kanäle (Details):
7
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
7-Kanal Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Absima, 2020017, R7FS, Empfänger, Receiver
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,70*
€ 33,44*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 25,19*
€ 33,45*
€ 3,50*
ab € 39,32*
€ 50,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absima
2000011
ab € 94,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.