Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima R7FS 7-Kanal Empfänger 2,4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X589622
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2020017
EAN/GTIN:
     4250650953829
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Dieser Empfänger verwendet die neue AFHDS 2.4 GHz ANT Frequenztechnologie und ist mit einer Größe von 35 x 23.3 x 13.3 mm sehr kompakt im Design (Empfehlung: zur Verwendung in einer Empfängerbox).
Features:
7 Kanäle
2.4 GHz Protokoll: ANT
Kleine Einbaumaße
Lieferumfang:
1 St. 7-Kanal Empfänger "R7FS" + Volt-Sensorkabel.
Weitere Informationen:
Höhe:
13.3 mm
Länge:
23.3 mm
Breite:
35 mm
Anzahl Kanäle (Details):
7
Gewicht:
8 g
Modell:
R7FS
Frequenz:
2.4 GHz
Herst.-Teilenr.:
2020017
Produkt-Art:
7-Kanal Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Absima, R7FS, Empfänger, Receiver
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,90*
€ 33,48*
€ 3,50*
ab € 39,33*
€ 50,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.