Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5251904 Decke, Aufbau Decken-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2625952-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5251904
EAN/GTIN:
     4064161232522
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Sygonix SY-5251904 Decke,Aufbau Decken-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß

Deckenaufbau PIR Bewegungsmelder TUYA

Schaltet bis 2000 W
Beleuchtung dimmen sowie ein- und ausschalten per App
Einfache Konfiguration per App

Mit der cleveren "Rundum-Erkennung" ist es egal, aus welcher Richtung Sie den Erfassungsbereich dieses PIR-Melders betreten. Innerhalb von bis zu 8 m und einem Erfassungswinkel von 360° wird die angeschlossene Lampe immer zuverlässig eingeschaltet, wobei sich die Leuchtdauer individuell einstellen lässt. Damit eignet sich dieser Bewegungsmelder ideal für Flure und Treppenhäuser.

Ausstattung:
Infrarot-Bewegungsmelder
Für Glühlampen, Energiesparlampen und LEDs
Deckenaufbau
Erkennungswinkel: 360º
Reichweite zur Erkennung: max. 8 m
Standby-Dimmfunktion
APP: Smart Life - Smart Living.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Gewicht: 110 g · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Decke,Aufbau · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 115 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 8 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung: 2000 W · Schaltleistung Energiesparlampen: 1000 W · Schaltleistung Glühlampe: 2000 W · Schaltleistung LED-Lampe: 1000 W · Weitere technische Daten: Erfassungsbereich: Nah (50 %), Mittel (75 %), Fern (100 %) (Auswahl)
Erfassungsdistanz: max. 8 m (<24 °C)
Zeitverzögerung: 5 s - 60 min (einstellbar)
Mikro-Helligkeitsdauer: 1 min - 8 Stunden (einstellbar)
Mikro-Helligkeit Dimmstufe: Sensor-Modus: 1% - 30 % (wählbar), Manueller Modus: 1% - 100% (wählbar)
Umgebungslicht: Dunkel (5LUX), 10LUX, Abend (50LUX), 150LUX, Tag (2000LUX) (einstellbar)
Installationshöhe: 2,2 - 4 m
Wi-Fi-Frequenz: 2,4 GHz
Wi-Fi-Standard: IEEE 802.11 b/g/n

Lieferumfang:
WLAN & Bluetooth-Sensor
2x Schrauben
2x Dübel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 115 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Decke | Aufbau
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
8 m
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung Glühlampe:
2000 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
1000 W
Schaltleistung LED-Lampe:
1000 W
Schaltleistung:
2000 W
Gewicht:
110 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Decken-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Sygonix, SY-5251904, Deckenaufbau PIR Bewegungsmelder TUYA, Anwesenheitssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
459
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 23,59*
€ 4,00*
ab € 16,58*
€ 25,94*
€ 3,50*
ab € 32,18*
€ 44,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.