Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.4523.01 Funk Wanduhr 360 mm x 235 mm x 28 mm Schwarz Großes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624333-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.4523.01
EAN/GTIN:
     4009816038234
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
TFA Dostmann 60.4523.01 Funk Wanduhr 360 mm x 235 mm x 28 mm Schwarz Großes Display

Digitale XL-Funkuhr mit Außentemperatur und Raumklima 60.4523.01

Besonders übersichtliches XL-Display
Wahlweise Zeit oder Außentemperatur
Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Vollständiges Datum mit Wochentag
Weckalarm mit Weckwiederholung

Für Wartebereiche, Rezeptionen, Büros und öffentliche Gebäude gehört eine Uhr zur Grundausstattung. Das große, ausgesprochen übersichtliche Display lässt sich auch von weitem gut ablesen. Die Uhrzeit wird besonders großformatig und stets auf die Sekunde genau angezeigt. Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt automatisch. Da vollständige Datum mit Wochentag machen die Zeitorientierung sehr einfach und komfortabel. Das Besondere an dieser Uhr ist die doppelte Temperaturanzeige für außen und innen. Die Außentemperatur überträgt ein kleiner Sender, der im Freien aufgestellt wird, per Funksignal mit einer Reichweite von bis zu 100 m. Besonderheit: Der Nutzer kann einstellen ob Außentemperatur oder die Zeit groß angezeigt werden soll. Das schlichte und klare Design passt in jede Umgebung, gleichgültig, ob Sie die Funkuhr aufhängen oder beispielsweise auf den Empfangstresen stellen möchten. Zusätzlich erfüllt das Gerät auch alle Funktionen eines Weckers.

Ausstattung:
Besonders übersichtliches XL-Display
Wahlweise Uhrzeit oder Außentemperatur im Großformat
Vollständiges Datum mit Wochentag (8 Sprachen)
Weckalarm mit Weckwiederholung
Zeitzone
Außentemperatur über bis zu 3 Sender (max. 100m)
Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit

Technische Daten:
Abmessungen Sensor(en): 40 x 105 x 26 mm · Alarmzeiten: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Bauform (Uhren): Rechteckig · Funktionen (Uhren): Alarm,Außentemperatur,Datum,Einstellbare Zeitzone,Funk (DCF77),Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Max. 3 Sensoren,Wochentag · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Gewicht: 869 g · Messbereich Außentemperatur: -50 bis +70 °C · Messbereich Innentemperatur: -10 bis +50 °C · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 235 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen,Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Uhren-Besonderheiten: Großes Display · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 4 x 1,5 V AA (Basisstation), 2 x 1,5 V AAA (Sender) · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau (matt)

Lieferumfang:
Inkl. Temperatursender 30.3248.02

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 360 x 235 x 28 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün-Grau (matt)
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Marke:
TFA Dostmann
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform (Uhren):
Rechteckig
Uhren-Besonderheiten:
Großes Display
Funktionen (Uhren):
Alarm | Außentemperatur | Datum | Einstellbare Zeitzone | Funk (DCF77) | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Max. 3 Sensoren
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Ausführung (Uhren):
Funk
Alarmzeiten:
1
Messbereich Außentemperatur:
-50 bis +70 °C
Messbereich Innentemperatur:
-10 bis +50 °C
Abmessungen Sensor(en):
40 x 105 x 26 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)|ツ| bitte separat bestellen | Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
869 g
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, tfa dostmann analoge wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, TFA Dostmann, 60.4523.01, DCF, Uhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,35*
€ 91,99*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 72,43*
€ 92,00*
€ 3,50*
ab € 78,49*
€ 98,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3248.02
ab € 10,17*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,39*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.