| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2583161-BP Herst.-Nr.: 30.3248.02 EAN/GTIN: 4009816036858 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 30.3248.02 Thermosensor Funk 433 MHz
Temperatursender 30.3248.02
Übertragung der Außentemperatur Display mit Temperaturanzeige
Sender für den Betrieb als Ersatz oder Zusatz-Temperatursender.
Technische Daten: Abmessungen Sensor(en): 40 x 105 x 26 mm · Gewicht: 41 g · Messbereich Temperatur (Details): -50 bis +70 °C · Passend für (Details): TFA Funk-Wettersation Zeno 35.1163.01 Best.Nr. 2583160,TFA XL-Funk-Uhr Außen- und Innentemperatur 60.4521.01 Best.Nr. 2473660 · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 433 MHz
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | TFA Funk-Wettersation Zeno 35.1163.01 Best.Nr. 2583160 | TFA XL-Funk-Uhr Außen- und Innentemperatur 60.4521.01 Best.Nr. 2473660 | Marke: | TFA Dostmann | Übertragungssignal (Wetterstationen): | Funk 433 MHz | Reichweite max. (im Freifeld): | 100 m | Messbereich Temperatur (Details): | -50 bis +70 °C | Spannungsversorgung Sensor: | Micro-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen | Abmessungen Sensor(en): | 40 x 105 x 26 mm | Gewicht: | 41 g | Produkt-Art: | Thermosensor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |